Montagespezialist Würth expandiert in Vorarlberg

04.11.15

Mit der Eröffnung der insgesamt 42. Niederlassung in Österreich bietet Würth nun auch in Bludenz-Nüziders ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen und Maschinen für Gewerbetreibende.

Niederlassung Bludenz-Nüziders

Die Würth Niederlassung in Nüziders bietet mehr als 4.500 Artikel für Gewerbetreibende und Handwerker.

Am 2. November wurde der neue Standort feierlich eröffnet, damit ist Würth in Vorarlberg neben Dornbirn ein zweites Mal vertreten und baut seine Position als Nahversorger für das Handwerk weiter aus. Auf 500 m² Verkaufsfläche steht Gewerbetreibenden ein umfangreiches Sortiment von mehr als 4.500 lagernden Artikeln zur Verfügung. Zusätzlich kann direkt in der Niederlassung aus dem Gesamtsortiment von ca. 100.000 Artikeln bestellt werden, die Lieferung erfolgt innerhalb von 24 Stunden.

Ware unterwegs bestellen

Dringend benötigtes Material kann aber auch schon von unterwegs bestellt werden, denn mit der Würth App bietet das weltweit tätige Unternehmen eine mobile Bestellmöglichkeit. Über die Click & Collect-Funktion der Würth App wird die benötigte Ware nicht aus dem Zentrallager geliefert, sondern kann bereits 60 Minuten nach der Bestellung in einer der 42 Niederlassungen in ganz Österreich abgeholt werden. Die Würth App ist für alle mobilen Betriebssysteme (iOS, Android, Windows Phone) verfügbar und steht in den App Stores zum kostenlosen Download bereit: www.wuerth.at/app

Würth setzt Expansion fort

Hermann Eberl, Niederlassungsleitung Österreich: „Im aktuellen Geschäftsjahr haben wir bereits EUR 2,95 Millionen in die Erweiterung unserer Niederlassungen investiert. Diese Expansionsstrategie brachte bisher ein erfreuliches Umsatzwachstum von 10,2 %. Für 2016 sind vier bis sechs weitere Standorte in Österreich geplant.“

Kundenzentrum Bludenz-Nüziders
Landstraße 34
6714 Nüziders
Tel.: +43 5 08242 1100
nueziders@wuerth.at