Herbstmenü - Es ist angerichtet!

Für jeden Geschmack etwas dabei!

Wir wissen, dass echte Gourmets ihre Produkte mit Sorgfalt wählen, darum bieten wir Ihnen nur die beste Qualität an. Wählen Sie Ihr persönliches Gustostückerl aus unseren attraktiven Set-Angeboten aus.

SCHRAUBER-SET, 4-TLG.

Art. Nr.: 5988 000 304

  • 1 x Akku-Bohrschrauber BS 12-A
  • 1 x Powerpack LI-ION 12 V mit Ladegerät und 2x Akkus
  • 1 x 1/4 Zoll Adapter 2 in 1
  • 1 x Bit-Box 1/4 Zoll

 


 

SÄBELSÄGE SET, 4-TLG.

Art. Nr.: 0988 900 100

  • 1x Säbelsäge SBS 1100-E
  • 5x Säbelsägeblatt Metall
  • 5x Säbelsägeblatt Bau
  • 5x Säbelsägeblatt Holz

 


 

ZWEIHAND-WINKELSCHLEIFER SET

Art. Nr.: 0988 999 053

  • 1x Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S
  • 25x Trennscheibe Speed Plus Edelstahl

 


 

SCHLAGSCHRAUBER SET PREMIUM 1/2", 2-tlg.

Art. Nr.: 5988 000 402

  • 1x Druckluft-Schlagschrauber
  • 1x 1/2" Kraftsteckschlüssel Sortiment

 


 

MULTISCHNEIDER SET AKKU 2 AH, 3-TLG.

Art. Nr.: 5988 000 399

  • 1x Akku-Multischneuder EMS 18-A EC SL
  • 1x Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2x Akkus
  • 1x Starlock Sägen-Set

 


 

WASSERPUMPENZANGEN-SET 3-TLG.

Art. Nr.: 5988 000 256

  • 1x Wasserpumpenzangen Norm:
    DIN ISO 8976 Länge: 150 mm
  • 1x Wassepumpenzangen Norm:
    DIN ISO 8976 Länge: 250 mm
  • 1x Wasserpumpenzangen Norm:
    DIN ISO 8976 Länge: 400 mm

 


 

WASSERWAAGEN-SET 2 LANG, 4-TLG.

Art. Nr.: 5988 000 258

  • 1x Leichtmetall Wasserwaage Länge 80 cm
  • 1x Leichtmetall Wasserwaage Länge 100 cm
  • 1x Leichtmetall Wasserwaage Länge 150 cm
  • 1x Leichtmetall Wasserwaage Länge 200 cm

 


 

HAMMER-SET, 3-TLG.

Art. Nr.: 5988 000 262

  • 1x Schlosserhammer 300 g
  • 1x Schlosserhammer 500 g
  • 1x Schlosserhammer 800 g

 


 

ROHRZANGEN-SET, 3-TLG.

Art. Nr.: 0988 043 060

  • 1x Eck-Rohrzange S-Maul
    35 mm / 1 Zoll
  • 1x Eck-Rohrzange S-Maul
    46 mm / 1½ Zoll
  • 1x Eck-Rohrzange S-Maul
    65 mm / 2 Zoll