Pick your Power

Bereit für die maximale Flexibilität? Jetzt clever kombinieren.

Echte Meister brauchen maximale Power und maximale Flexibilität. Darum gibt es Würth Master Akku-Maschinen jetzt als flexible Power-Pakete mit 12V, 18V und 28V Akkustärke.

Kombinieren Sie bis zu 11 Würth Akku-Maschinen pro Voltklasse. Sie können Ihre Wunschmaschine im ORSY® Systemkoffer ohne Akku und Ladegerät kaufen, den für Ihre Anwendung gerechten Akku dazu bestellen und mit jeder Maschine gleicher Klasse flexibel untereinander tauschen. Für die Akkustärken 12 Volt gibt es 11 kompatible Akku-Maschinen, für die 18 Volt-Klasse gibt es je 9 kompatible Akku-Maschinen und für die 28 Volt-Klasse sind es 8 Maschinen. Bei den Akkus können Sie – je nach Klasse – zwischen den Kapazitäten 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah und 5 Ah wählen. Damit sind durch „Pick your Power“ die Kernanwendungen für Ihr Gewerk abgedeckt und ermöglichen Ihnen ein noch effizienteres Arbeiten im System.

 

Wählen Sie Ihre gewünschte Volt-Klasse:

12V 28V 18V
12V
28V
18V