ASSY® - Die clevere Schraube für den Profi im Holz- und Bauhandwerk

ASSY® - Die clevere Schraube für den Profi im Holz- und Bauhandwerk

Tauchen Sie jetzt ein in die Welt der ASSY®-Schrauben mit unseren attraktiven Set-Angeboten!

 

ASSY®-PAKET HOLZBAU EINSTEIGER

1.740-teilig

  • ASSY® 3.0 Senkkopf Ø 4,0 – 8,0 mm
  • AW® Bits 20 – 40 1/4", 25 mm

189,- / Set


ASSY®-PAKET HOLZBAU PROFI

7.930-teilig

  • ASSY® 3.0 Senkkopf Ø 4,0 – 8,0 mm
  • AW® Bits 20 – 40 1/4", 25 mm

799,- / Set


ASSY®-PAKET SKII

805-teilig

  • ASSY® 3.0 SKII Ø 6 + 8,0 mm
  • AW® Bits 40, 1/4", 25 mm
  • Unterlagscheibe 30 mm

299,- / Set

 

Kombiniert die Eigenschaften von Senk- und Scheibenkopfschrauben. Überträgt hohe Kräfte und ist dennoch versenkbar. Ermöglicht einen flachen Abschluss des Schraubenkopfes mit der Holzoberfläche.


ASSY®-PAKET BALKENSCHUHSCHRAUBE

1.660-teilig

  • ASSY® 3.0 Balkenschuhschraube Ø 5 mm
  • AW® Bits 20, 1/4", 25 mm
  • Winkelverbinder Typ A, 105 + 90 mm

179,- / Set

Ideal geeignet für später wieder zu demontierende Blechformteilanschlüsse oder für Anschlüsse mit hohen Lasten an dünnen Holzquerschnitten.


ASSY®-PAKET TISCHLER EINSTEIGER

7.455-teilig

  • ASSY® 3.0 Senkkopf Ø 3,5 – 4,0 mm
  • AW® Bits 20, 1/4", 25 mm

79,90 / Set

 


ASSY®-PAKET TISCHLER PROFI

16.015-teilig

  • ASSY® 3.0 Ø 3,0 – 6,0 mm
  • AW® Bits 20 – 30, 1/4", 25 mm

249,- / Set

 


ASSY®-P-PAKET

2.951-teilig

  • ASSY® P Ø 4,0 – 4,5 mm
  • 17-teilig Bit Set C 6,3
  • Bithalter mit Gürtelclip 1/4"

98,- / Set

 


ASSY®-PLUS-PAKET

4.401-teilig

  • ASSY® Plus mit Bohrspitze Ø 3 – 4 mm
  • 31-teilig Bit-Box C 6,3
  • Bithalter magnetisch 1/4"

259,- / Set