Alles für Ihre individuelle Transportlösung
Die Würth Fahrzeugeinrichtung ist eine individuelle Komplettlösung für Ihre Anforderung, die keine Wünsche offen lässt. Neben den unterschiedlichsten Einrichtungsmodulen bietet Würth eine Vielzahl an Zubehör- und Spezialprodukten für einen übersichtlichen und sicheren Transport von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Maschinen. So gehören vergessene Kleinteile der Vergangenheit an und Ihr Transportgut kommt immer sicher ans Ziel!
Fahrzeugeinrichtung
Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Planungstermin!
Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.
UNTERFLUR LÖSUNGEN Unterflurmodule ermöglichen platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche. Die Schubladen sind zu ca. 95% ausziehbar und verfügen über eine Traglast je Schublade von 75 kg.
PKW LÖSUNGEN Auch für Ihre Anforderungen im PKW-Bereich haben wir die richtige Lösung mit unserem speziell konfigurierten System. In kürzester Zeit lässt sich somit auch das Fahrzeug von Privat auf Business erweitern.
LÄNGSMODULE Längsmodule bieten einen komfortablen Zugriff von der Seitentüre aus. So haben Sie von außen, ohne das Fahrzeug zu betreten, Ihre wichtigsten Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien stets griffbereit.
SCHUBLADEN/GRIFFLEISTEN Die funktionale Griffleiste über die gesamte Breite ermöglicht ein schnelles und komfortables Öffnen der Schublade.
SCHWENKKLAPPEN Mit einem Handgriff sind die praktischen Schwenkklappen der Regale geöffnet. Wie die Blenden und die Schubladengriffe sind sie aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.
Laderaumschutz
Mit den professionellen Laderaumschutzprodukten von Würth verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Nutzfahrzeuges und schützen dieses auch vor Beschädigungen. Zusätzlich setzen Sie mit dem Laderaumschutz auch den Grundstein für Ihren individuellen Fahrzeugausbau.
Bodenplatten
Unsere Fahrzeugböden werden aus strapazierfähigem Sperrholz hergestellt und sind mit einer extrem belastungsfähigen, rutsch- und wasserfesten Oberfläche versehen. Die Böden sind einbaufertig und für alle gängigen Transportermodelle geeignet. Die Laderaumböden werden fahrzeugspezifisch und passgenau formgefräst und können in verschieden Stärken und gefertigt werden. Zum Schutz des Türbereichs können an der Bodenplatten Aluminium-Schutzleisten angebracht werden, auch das Einfräsen von Airlineschienen ist möglich.
Ihre Würth Fahrzeugeinrichtung lässt sich auf der Bodenplatte problemlos verschrauben und erspart somit ein unnötiges Durchbohren der Fahrzeugkarosserie.
Seitenverkleidung
Die Seitenverkleidungen werden aus extrem strapazierfähigen Verkleidungsmaterialien für den Innenraum Ihres Transporters angefertigt. Egal ob Sie sich für stabiles Sperrholz oder leichten Kunststoff entscheiden - die Platten sind einbaufertig, vorgebohrt und passen in alle gängigen Transportermodelle. Die Seitenverkleidungen schützen nicht nur den Laderaum vor Dellen und Beulen sondern erhöhen auch der Wiederverkaufswert Ihres Transporters. Beide Materialien verfügen über einen guten Schallschutz und eine hohe Temperaturbeständigkeit, sind äußerst stoß- und kratzfest und resistent gegen Wasser und den gebräuchlichsten Chemikalien.
Radkastenschutz
Die sinnvolle Ergänzung zur Seitenverkleidung und dem Transporterboden ist der Radkastenschutz. Dieser schützt ebenso den Innenraum des Fahrzeuges vor Stößen sowie Kratzern und erhöht den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeuges.
Unsere Spezialisten beraten Sie auch gern zu folgenden Produkten aus dem Bereich Laderaumschutz:
> Fensterschutzgitter
> Gummiböden
> Himmelverkleidungen
Zubehör
Mit den passenden Ordnungssystemen verstauen Sie sicher und übersichtlich Ihr Transportgut. Zahlreiche Einsätze und Lagerboxen sorgen dafür, dass alles übersichtlich und unverrückbar an seinem Platz bleibt. Auch der funktionelle System-Koffer von Würth lässt sich perfekt in Ihre Fahrzeugeinrichtung integrieren. Denn der System-Koffer ist Ihr praktischer Begleiter von der Werkstatt bis ins Fahrzeug. Mehr zum Thema Lagermanagement und System-Koffer erfahren Sie >>hier.
Selbst die Werkbank fährt immer mit: Diese lässt sich am Einsatzort mit nur wenigen Handgriffen ausziehen und beansprucht im Fahrzeug selbst kaum Platz. Für zusätzliche Sicherheit beim Transport können an der Ladungssicherungsschiene einklippbare Spanngurte angebracht werden.
LAGERBOXENREGALE
Übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
WERKBANK
Platzsparend und immer mit dabei
SYSTEM-KOFFER
Die Koffermodule lassen sich komplett ausziehen
ORDNUNGSSYSTEME
Damit bleibt alles an seinem Platz
SPANNSTANGEN
Zur Transportsicherung von sperrigem Ladegut
INNENDACHTRÄGER
Ladegut kann einfach und sicher unter dem Fahrzeugdach befestigt werden
Spezialprodukte
Mit den passenden Spezialprodukten für Fahrzeugeinrichtungen lässt sich Ihr Servicefahrzeug noch gezielter an individuelle Anforderungen anpassen. Ob robuste Lastenträger, praktische Leiterklemmsysteme, mobile Powerstations oder langlebige Sitzbezüge – mit den richtigen Lösungen ergänzen Sie Ihren Fahrzeugausbau bedarfsgerecht und gestalten Ihre Arbeitsabläufe noch effizienter.
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.