Willkommen bei Würth Österreich Kontakt: +43 50 8242 0  
kreislaufwirtschaft
Kreislaufwirtschaft

Von der Wiege zur Wiege. Statt Ressourcen zu verbrauchen und Produkte wegzuwerfen, setzt Cradle to Cradle® auf unendliche Rohstoffkreisläufe. So entsteht Wachstum, das unsere Umwelt schont – und Materialien, die immer wieder als wertvolle Ressource zurückkehren.

Kreislaufwirtschaft

Von der Wiege zur Wiege. Statt Ressourcen zu verbrauchen und Produkte wegzuwerfen, setzt Cradle to Cradle® auf unendliche Rohstoffkreisläufe. So entsteht Wachstum, das unsere Umwelt schont – und Materialien, die immer wieder als wertvolle Ressource zurückkehren.

So sieht Kreislaufdenken in der Praxis aus

Mehrwegboxen

Weniger Abfall, mehr Verantwortung – mit Mehrwegboxen setzen wir auf eine nachhaltige Zukunft. Die langlebigen Behälter schonen Ressourcen, verbessern die Ökobilanz und machen Transportprozesse effizienter als je zuvor.

Diese Produkte zeigen, dass Kreislauffähigkeit realisierbar ist:

Varifix®: Cradle to Cradle Certified® Silver Zertifizierung

Die Cradle to Cradle Certified® Zertifizierung bestätigt die Kreislauffähigkeit von Produkten. Seit 2017 ist das Varifix ® Schnellmontagesystem, mit über 700 Teilen mit der Cradle to Cradle Certified® Silver Zertifizierung ausgezeichnet und somit das weltweit erste Montagesystem mit dieser Zertifizierung. 2021 wurde das Zertifikat nach 2019 zum zweiten Mal erneuert. Um die Kreislauffähigkeit im Rahmen der Cradle to Cradle Certified® Zertifizierung vergleichbar zu machen, werden Produkte nach fünf Kriterien bewertet. Für diese Einschätzung werden die Materialgesundheit, die Wiederverwertbarkeit der Materialien, der Einsatz erneuerbarer Energien, der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser und die soziale Gerechtigkeit herangezogen.

Mehr zu Varifix® erfahren

ORSY® System-Regal-Module: Cradle to Cradle Certified® Silver Zertifizierung

Im Jahr 2021 erhielt der größte Teil unserer ORSY® System-Regal-Module die Cradle to Cradle Certified® Silver Zertifizierung. Die ORSY® System-Regale können aus 40 verschiedenen Regalmodulen individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Im Zertifizierungsprozess wurden alle Lieferanten entlang der Herstellungskette der ORSY® System-Regal-Module geprüft und bewertet. Cradle to Cradle Certified® ist eine Zertifizierung für vollständig wiederverwendbare Produkte und Rohstoffe, die nach ihrer Nutzung wieder der zirkulären Wertschöpfung zugeführt werden können.

Mehr erfahren

Cradle to Cradle Certified® Powertools

Die Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit unserer Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact und Subcompact, sowie aller ORSY®System-Koffer wurde anhand des Cradle to Cradle Certified® Standards entwickelt und bewertet. Die Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact und Subcompact, inklusive Akkus, haben als erste Maschinen auf dem Markt das Cradle Certified® Bronze Niveau erreicht. Die ORSY®System-Koffer sind Cradle Certified® Silver zertifiziert.

Nachhaltiges Produktmanagement

Ziel unseres nachhaltigen Produktmanagements ist es, den Einsatz von Primärrohstoffen, den Energieverbrauch sowie den Ausstoß von Emissionen zu reduzieren. Weiters soll ein kreislauffähiges Produktdesign in den Vordergrund gerückt werden, um die Rückgewinnung von Rohrstoffen zu ermöglichen, um diese als Sekundärrohstoffe wieder in die Produktion zurückzuführen. Neben der Verwendung von recycelten Stoffen liegt der Fokus darauf, den Anteil an giftigen Stoffen zu minimieren bzw. nachwachsende Rohstoffe verstärkt zu verwenden.

So wurden im Jahr 2024 folgende Produkte ins Sortiment aufgenommen:

Produktdaten & Nachweisdokumente

EPDs für unsere Produkte

Die Abkürzung EPD leitet sich von der englischen Bezeichnung Environmental Product Declaration ab und wird auf Deutsch meist mit Umwelt-Produktdeklaration übersetzt. Eine EPD ist ein Dokument, in dem die umweltrelevanten Eigenschaften eines bestimmten Produktes in Form von neutralen und objektiven Daten abgebildet werden. Diese Daten decken möglichst alle Auswirkungen ab, die das Produkt auf seine Umwelt haben kann. Dabei wird im Idealfall der gesamte Lebensweg des Produktes berücksichtigt.

Im Bauwesen bilden EPDs für Fachleute wie Architekten und Planer eine wesentliche Grundlage dafür, Gebäude ganzheitlich planen und bewerten zu können. Allerdings eignen sich EPDs in der Regel nicht dazu, Produkte direkt miteinander zu vergleichen, denn wie umweltfreundlich, ressourcenschonend oder nachhaltig ein Bauprodukt ist, hängt maßgeblich davon ab, in welchem (Gebäude-)Kontext es genutzt wird.

Auch für Produkte von Würth gibt es entsprechende EPDs, die vom Institut für Bauen und Umwelt e.V. veröffentlicht werden. Das letzte und größte EPD beinhaltet alle stiftförmigen Verbindungsmittel, so auch unsere ASSY-Holzbauschrauben, metrische Schrauben und vieles mehr.

Zu den veröffentlichten EPDs

Baubook

In diesem Webportal für Bauprodukte, Bauteile und Tools, das ökologisches und gesundes Bauen vereinfacht, sind Würth Produkte zu finden, die für ökologisches Bauen gelistet sind und den Kriterien entsprechen. Die Webplattform liefert validierte Baustoffdaten für die Berechnung von Energie- und Ökologiekennzahlen. Die Datenbank Baubook erleichtert die Nachweisführung im Rahmen von ökologischen Ausschreibungen, Gebäudezertifizierungen und Fördersystemen.

Zum Baubook

Weitere Lösungen

ePower-Solutions

Elektromobilität braucht die richtige Infrastruktur. Mit unseren ePower Solutions erhalten Sie eine All-in-One-Lösung: von Ladestationen und Wallboxen über Software und Energiemanagement bis hin zur Förderberatung und ganzheitlichen Fuhrparklösungen. Wir beraten, planen und betreuen Ihr Projekt – individuell abgestimmt auf Ihr Unternehmen. So wird der Umstieg auf E-Mobilität einfach und nachhaltig. Mehr dazu

Nachhaltiges Bauen

Ob Holzbau, Bauwerksverstärkung, technische Gebäudeausstattung oder Brandschutz – wir bieten maßgeschneiderte technische Lösungen für jede Bauphase. Unsere Produkte und Systeme garantieren maximale Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Konstruktionen. Sie erhalten alles, was Sie für die Befestigung und Bemessung benötigen, sowie praxisorientierte Unterstützung für die erfolgreiche Umsetzung Ihres Bauprojekts. Mehr dazu

Partnerschaften in Netzwerken der Nachhaltigen Bauwirtschaft

Seit 2023 ist Würth Österreich Kennedy-Partner von Madaster Österreich und somit eines der 33 Gründungsmitglieder. Seit kurzem sind wir auch Mitglied der ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft.

Als einer der ersten Kennedy-Partner zählt Würth Österreich zu den Wegbereitern der Kreislaufwirtschaft in der Bau- und Immobilienbranche Österreichs. Mit Madaster haben Unternehmen die Möglichkeit, auf ein Materialkataster zuzugreifen, in dem der Einsatz von Bauteilen und Materialien erfasst und dokumentiert wird, damit schließlich alle Teile immer wieder von Neuem verwendet werden können. Durch die Erfassung jedes einzelnen Bauteils erhält man unter anderem Aufschluss über die Trennbarkeit, das gebundene CO2 und die Toxizität von Materialien und Produkten. Außerdem kann festgestellt werden, ob Materialien und Produkte wiederverwendet werden können. Denn nur durch zirkuläres Bauen können wir die Abfallmenge und die CO2-Emissionen drastisch reduzieren und die Klimaziele erreichen.

Für Würth Österreich ist die Partnerschaft mit Madaster ein weiterer Schritt am Circular Way: Die Entwicklung und der Einsatz kreislauffähiger Produkte ist äußerst komplex. Der gesamte Herstellungs- und Verwendungszweck von Materialien und Produkten – vom Materialeinsatz bei der Produktion bis hin zum möglichen Rückbau – verlangt eine durchgehende Transparenz und Dokumentation. Wir wollen Planer, Architekten und Bauträger mit allen erforderlichen Produktdaten bestmöglich bei ihren Projekten unterstützen.

Mehr dazu

Die ÖGNI – Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, ist eine NGO (Nichtregierungsorganisation) zur Etablierung der Nachhaltigkeit in der Bau- und Immobilienbranche. Ziel der ÖGNI ist es, den Mehrwert von Gebäudezertifizierungen aufzuzeigen, um umwelt- und ressourcenschonende Gebäude, mit hoher wirtschaftlicher und sozialer Effizienz zu schaffen, die über Generationen hinweg flexibel nutzbar sind und sich positiv auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Nutzer auswirken.

Im Mittelpunkt der Arbeit der ÖGNI steht die Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden und Quartieren nach dem international anerkannten DGNB-System. Diese berücksichtigen über den gesamten Lebenszyklus hinweg alle drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und soziokulturelle Aspekte, aber auch die Prozessqualität, die technische Qualität und der Standort werden betrachtet.

Mehr dazu

Unsere Lieferkette - unsere Verantwortung

Hinter einem beeindruckend vielfältigen Produktportfolio steckt eine ebenso beeindruckend hohe Anzahl an Lieferanten: Wir greifen auf rund 1.000 Handelswaren-Lieferanten und Konzernlieferanten zurück, um unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte wie Montage- und Befestigungsmaterial, Werkzeug und Arbeitsschutz sowie chemisch-technische Produkte oder Investitionsgüter anbieten zu können. Der stetige Austausch mit unseren Lieferanten hilft uns, nicht nur Qualitäts- und Produktaspekte zu bewerten, sondern auch umwelt- und menschenrechtlichen Belange entlang der Lieferketten zu kennen und gegebenenfalls zu verbessern.

 

Unternehmen werden zukünftig verpflichtet sein, den Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes nachzukommen. Ein Grund mehr, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette zu beachten und möglichen Risiken vorzubeugen.

Seit 2023 erfolgt eine umfassende Lieferantenbewertung mit Hilfe der Software „IntegrityNext“. Für Interessierte ist es möglich, in unser Unternehmensprofil Einsicht zu nehmen. Hinterlegt sind Daten und Kennzahlen aus dem Umwelt-, Energie- und Qualitätsmanagement, Compliance-Themen, Informationen zu Arbeitssicherheit, Menschenrechte, dem CO2e-Fußabdruck sowie relevante produktbezogene Daten und vieles mehr.

Integrity Next Profil anfordern

800
Lieferanten
100
Lieferanten bewertet
0
Prozent unseres Einkaufsvolumens bewertet

Von den rund 1.000 Handelswarenlieferanten (ausgenommen Konzernlieferant) wurden bereits mehr als 300 Lieferanten in IntegrityNext hinterlegt und einer Bewertung unterzogen. Diese Lieferanten ergeben zusammen ein Einkaufsvolumen von über 90 Prozent. Somit ist lediglich ein Anteil von zehn Prozent unseres Einkaufsvolumens - bestehend aus besonders kleinen oder Sonderlieferanten - noch keiner Bewertung unterzogen worden. Alle Lieferanten mit einem Einkaufsvolumen über € 15.000,00 pro Jahr wurden jedoch bereits bewertet.

Das Tool bietet die Möglichkeit, durch Fragebögen Mängel und Risiken bei Lieferanten zu erkennen. In diesen Fällen werden diese Lieferanten in der Bewertung gelb oder rot markiert.

Mehr als 200 Lieferanten wurden bereits positiv bewertet. Bei jenen Lieferanten, die als risikobehaftet ausgewiesen werden, sind Maßnahmen vorgesehen wie z.B. die Aufforderung zur Vervollständigung der Daten, Prüfung der vertraglichen Basis, Absolvierung von E-Learnings oder Lieferantenbesuche und Audits. Damit sollen Verbesserungen erzielt werden bzw. Risiken minimiert werden.