Würth-Gruppe erzielt 2025 Rekordumsatz, auch Würth Österreich auf Wachstumskurs
> Download des Pressefotos
> Bildbeschreibung: Würth-Gruppe erzielt 2025 Rekordumsatz © Würth / Peter Petter
Die Würth-Gruppe verzeichnet nach vorläufigem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ein leichtes Umsatzwachstum auf rund 20,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – währungsbereinigt sind es 3,2 Prozent. Das Betriebsergebnis liegt auf Vorjahresniveau (940 Millionen Euro vor Steuern).
Der Konzern zählt aktuell weltweit 86.415 Mitarbeitende (2024: 88.393 Mitarbeitende), davon sind rund 44.000 im Vertrieb tätig. In Deutschland beschäftigt die Würth-Gruppe 26.672 Mitarbeitende, in Österreich sind es knapp 1.000 Mitarbeitende.
„Die Würth-Gruppe blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr zurück, das von geopolitischen Unsicherheiten und einer schwachen Konjunktur geprägt war. Vor diesem Hintergrund sind wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe. „Dennoch fehlt nach wie vor die wirtschaftliche Dynamik in der Industrieproduktion. Das spüren auch wir. Trotzdem orientieren wir uns nach vorne und versuchen, den Schwung aus 2025 mitzunehmen. Und mit dieser Kraft im Rücken wird Würth auch 2026 weiter Marktanteile gewinnen.”
Auf Wachstumskurs: Würth Österreich mit Umsatzplus 2025
Auch Würth Österreich blickt mit einem Umsatz von 300 Millionen Euro und einem Wachstum von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – trotz des weltweit angespannten wirtschaftlichen und politischen Umfelds – zufrieden auf das Geschäftsjahr 2025 zurück.
Über die Würth-Gruppe
Die Würth-Gruppe ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern aktuell weltweit über 86.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über 2.800 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 gemäß vorläufigem Konzernabschluss einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 940 Millionen Euro. Mit über 8.000 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.
Über Würth Österreich
Würth ist Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial für die professionelle Anwendung. Die Produktpalette umfasst über 120.000 Artikel: Von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zu den Kunden zählen Handwerks- und Industriebetriebe, die von rund 500 Außendienstmitarbeitenden betreut werden. Parallel dazu baut Würth das Niederlassungsnetz in ganz Österreich kontinuierlich aus. In über 80 Würth Shops sind mehr als 5.000 Produkte permanent lagernd. Das Unternehmen beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Sprecher der Geschäftsführung ist Michael Hempt.
