Zukunft gestalten und verantwortungsvoll wachsen: Würth Österreich schafft Basis für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg

Zukunft gestalten und verantwortungsvoll wachsen: Würth Österreich schafft Basis für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg

> Download der Pressefotos
> Bildbeschreibung: Das Nachhaltigkeits-Gremium freut sich über die gemeinsam erreichte EcoVadis Bronze-Medaille: CFO Laurenz Tanzer, Mitarbeiterin Personalentwicklung und Diversitätsbeauftragte Verena Schwinski, CEO Michael Hempt, Marketingleiter Georg Praher, Leiterin Nachhaltigkeitsmanagement Ingrid Reichenauer, Leiter Produktmanagement Peter Fuchs, Divisionsleiter Holz Ulrich Mayer, Key Account Manager Alexander Abrandner, Leiter Qualitäts- und Facilitymanagement Bernd Kubinger (v.l.n.r.)

Würth Österreich, Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial, verfolgt eine klare Strategie, um wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. Zwei aktuelle Meilensteine unterstreichen diesen Weg eindrucksvoll: die Auszeichnung mit der EcoVadis Bronze-Medaille sowie die Inbetriebnahme einer modernen Geothermie-Anlage am Unternehmensstandort Böheimkirchen (NÖ).

Nachhaltigkeit offiziell bestätigt

Die weltweit führende Plattform für Nachhaltigkeits-Ratings “EcoVadis” zeichnete Würth Österreich jüngst mit einer Bronze-Medaille aus. Damit zählt Würth zu den weltweit besten 35 Prozent aller analysierten Unternehmen. Im Bewertungsprozess sind Fortschritte in den Kernthemen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung offenzulegen. Besonders positiv bewerteten die Analysten das kontinuierliche Umweltmanagement bei Würth Österreich, der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sowie die Bemühungen, die Lieferkette transparent zu gestalten und nach umweltbezogenen und sozialen Vorgaben zu optimieren und Risiken zu minimieren.

„Wir wachsen mit Verantwortung – für unsere Kunden, für unser Team, für unsere Zukunft. Diese Auszeichnung bestätigt unseren konsequenten Weg, ökologische und soziale Verantwortung mit unternehmerischem Erfolg zu verbinden“, erklärt Michael Hempt, Geschäftsführer von Würth Österreich.

Erdwärme statt Gas: erneuerbare Energie aus der Tiefe

Ein zentraler Baustein der Nachhaltigkeitsstrategie von Würth Österreich ist der Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Am Standort Böheimkirchen wurde dafür im Jahr 2025 eine moderne Geothermie-Anlage errichtet, die heute das Heizen und Kühlen der Verwaltungs- und Logistikgebäude übernimmt. Der Standort ist damit weitgehend unabhängig vom bisherigen Heizmedium Gas.

5,9 Millionen Euro für eine nachhaltige Standortentwicklung

Zu Beginn der Projektplanung 2023 wurde ein Thermal Response Test durchgeführt, um die Energiepotenziale des Bodens exakt zu bestimmen. Anfang 2025 fiel der Startschuss für die Bauarbeiten. Da auf dem Gelände der Geothermie-Anlage in weiterer Folge ein neues Logistik-Gebäude errichtet werden soll, mussten zuerst rund 12.000 Kubikmeter Erde abgetragen werden, um das Niveau entsprechend auszugleichen. Danach wurden 188 Geothermie-Sonden in 130 Metern Tiefe im Raster von sieben mal sieben Metern gesetzt.

Seit Herbst des Vorjahres nutzt die Anlage die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie. Über ein geschlossenes Rohrsystem wird dem Boden Wärme entzogen und mittels Wärmepumpen für Heiz- und Kühlsysteme nutzbar gemacht. Die Gesamtinvestition belief sich auf rund 5,9 Millionen Euro, wovon etwa 500.000 Euro durch Fördermittel gedeckt wurden.

Durch die neue Geothermie-Anlage reduziert Würth Österreich seinen CO₂-Ausstoß um rund 300 Tonnen pro Jahr, was etwa zehn Prozent des aktuellen CO₂-Fußabdrucks entspricht, der durch direkte Emissionen und indirekte Emissionen aus Energiebezug (Scope 1 und Scope 2) verursacht wird. Ergänzend wird der auf dem Dach der Firmenzentrale erzeugte Photovoltaik-Strom für den Betrieb der Wärmepumpen genutzt, was die Eigenversorgung stärkt und die Abhängigkeit von externen Energiequellen weiter reduziert.

„Geothermie ist eine nachhaltige und erneuerbare Energiequelle, die bislang noch wenig genutzt wird. Mit der Anlage in Böheimkirchen zeigen wir, wie sich ökologische Verantwortung und strategische Standortentwicklung erfolgreich vereinen lassen“, betont Bernd Kubinger, Leiter Qualitäts- und Facilitymanagement, der das Projekt von der Idee bis zur Umsetzung begleitet hat.

Ganzheitlicher Ansatz für Dekarbonisierung

Die Umsetzung der Geothermie-Anlage ist ein weiterer Baustein im strategisch verankerten Reduktionsplan zur Minimierung der standortbezogenen Treibhausgase. Zahlreiche weitere Maßnahmen wurden in der Vergangenheit bereits initiiert: Photovoltaikanlagen in der Zentrale und an einigen Shop-Standorten, die Umstellung auf Grünstrom in der Zentrale sowie in allen 81 Würth Shops und der kontinuierliche Ausbau der E-Mobilität.

Bereits heute liegt der Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge im rund 550 PKW umfassenden Fuhrpark bei 50 Prozent. Ziel ist es, die direkten Emissionen sowie die indirekten Emissionen aus dem Energiebezug bis zum Jahr 2030 um über 90 Prozent im Vergleich zum Ausgangsjahr 2021 zu senken.

„Die Hochwasserkatastrophe im Herbst 2024 hat uns am Firmensitz in Böheimkirchen schwer getroffen. Dass Umweltereignisse wie dieses infolge der Klimaerwärmung enorme Schäden verursachen und somit ein hohes wirtschaftliches Risiko darstellen, haben wir hautnah erlebt und bestärkt uns in der Überzeugung, unsere Verantwortung wahrzunehmen,“ so CEO Michael Hempt.

Marktchancen ergreifen

Mit der strategischen Nachhaltigkeitsverankerung entspricht man auch den veränderten Anforderungen von Seiten des Marktes und kann sich als Vorreiter in der Branche positionieren. „Im Bau- und Immobiliensektor etwa ergeben sich Potentiale aufgrund von strengen Kriterien bei Gebäudezertifizierungen oder steigende Nachhaltigkeits-Anforderungen auf Baustellen, die wir als Lieferant bereits heute gut erfüllen,“ skizziert Hempt die Marktlage.

„Die konsequente Umsetzung unserer ambitionierten Ziele liefern die Basis für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens“, unterstreicht Ingrid Reichenauer, Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements von Würth Österreich, die Bedeutung der Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie. Darüber, dass man aber auch noch vor großen Herausforderungen steht, ist man sich im interdisziplinären Nachhaltigkeitsteam einig und arbeitet aktuell an der komplexen Datenbasis, um beispielsweise für die Reduktion von Transportemissionen Ziele und Maßnahmen abzuleiten und Umweltauswirkungen von Produkten über den gesamten Produktlebenszyklus zu erfassen.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie von Würth Österreich:

EcoVadis-Bewertung: Ecovadis Bronze Medal | WUERTH HANDELS GMBH

Über Würth Österreich

Würth ist Spezialist im Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial für die professionelle Anwendung. Die Produktpalette umfasst über 120.000 Artikel: Von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Zu den Kunden zählen Handwerks- und Industriebetriebe, die von rund 500 Außendienstmitarbeitenden betreut werden. Parallel dazu baut Würth das Niederlassungsnetz in ganz Österreich kontinuierlich aus. In über 80 Würth Shops sind mehr als 5.000 Produkte permanent lagernd. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Sprecher der Geschäftsführung ist Michael Hempt.

Foto EcoVadis:

Das Nachhaltigkeits-Gremium freut sich über die gemeinsam erreichte EcoVadis Bronze-Medaille: CFO Laurenz Tanzer, Mitarbeiterin Personalentwicklung und Diversitätsbeauftragte Verena Schwinski, CEO Michael Hempt, Marketingleiter Georg Praher, Leiterin Nachhaltigkeitsmanagement Ingrid Reichenauer, Leiter Produktmanagement Peter Fuchs, Divisionsleiter Holz Ulrich Mayer, Key Account Manager Alexander Abrandner, Leiter Qualitäts- und Facilitymanagement Bernd Kubinger (v.l.n.r.)

Fotos Geothermie:

Wuerth_Presse_Geothermie 1: CEO Michael Hempt

Wuerth_Presse_Geothermie 2: Bernd Kubinger, Leiter Qualitäts- und Facilitymanagement

Ingrid Reichenauer, Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagement, CEO Michael Hempt

Wuerth_Presse_Geothermie 3: Geothermie-Baufeld: Bohrungen der Sonden

Wuerth_Presse_Waermepumpen: Wärmepumpen in der neuen Energiezentrale