HENSOTHERM® RM30 / RM50 / RM100

Die HENSOTHERM® RM 30 / RM 50 / RM 100 Brandschutzmanschette wird als Abschottung für Einzeldurchführungen von Rohren mit und ohne Schallschutzisolierung sowie EIR/Flexrohre (mit und ohne Kabel) eingesetzt, um die Brandsicherheit von Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Versorgungsleitungen versehen sind.
Verschiedene gängige Aluverbundrohre können als Doppeldurchführung mit Nullabstand verlegt und abgeschottet werden – ideal z. B. für Vor- und Rücklauf von Heizungsinstallationen. Die Manschetten werden beidseitig der Wand bzw. bei Durchführungen in Decken unterseitig aufgesetzt montiert und sind für alle Rohrdurchmesser bis 700 mm verfügbar. Extralange Befestigungslaschen ermöglichen eine flexible Ausrichtung.
Sonstige Hinweise:
- ETA 20/1308 vom 01.01.2021, geprüft nach DIN EN 1366-3
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 240
- Untergrund: Massivwände und leichten Trennwänden [Dicke: ≥ 10 cm], Massivdecken
- [Dicke: ≥ 15 cm]
- Anwendungen: Brennbare Rohre mit und ohne PE Schallschutz, Aluverbundrohre, EIR/Flexrohre als Bündel, Schlauch für Holzpellets
- Montage mit Schrauben oder Gewindestangen (keine Dübel)
- Ringspaltverschluss mit Gipsspachtel oder Zementmörtel der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102
- Für den Innenbereich, Feuchträume und den überdachten Außenbereich (ohne Schlagregen!) geeignet
Produktvorteile:
- Brennbare Rohre sind bis DN 560 mm über die ETA abgedeckt
- Brennbare Rohre mit und ohne Muffe zugelassen
- Geprüft mit und ohne PE-Schallschutz
- Doppelbelegung bei Aluverbundrohren mit Nullabstand
- Montage erfolgt ohne Dübel
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse (nicht rostend)
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Ausschreibungstext
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.