HENSOTHERM® Schachtwand
Das HENSOTHERM® System für Schachtwand (ETA Nr. 20/1307) bietet wirtschaftliche und sichere Brandschutzlösungen für Abschottungen von brennbaren, nichtbrennbaren und Aluminiumverbund-Rohren mit Isolierung aus PE oder flexiblem Elastomerschaum (FEF) sowie Elektroinstallationsrohren (EIR) in einseitig beplankten Trockenbauwänden ≥ 90 mm verschiedener Normkonstruktionen mit mindestens 2 x 20 mm dicken Gipsplatten Typ GM-F gemäß EN 15283-1 oder 3 x 15 mm Typ DF gemäß EN 520 sowie in Massivbau-Schachtwänden aus Porenbeton ≥ 70 mm.
Brennbare Rohre bis DN 110 mm können mit einer endlos Brandschutzbandage aus HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 100 oder HENSOTHERM® RM Rohrmanschetten auch auf Rohrverbindungen abgeschottet werden. Der Ringspaltverschluss erfolgt mit Gipsmörtel in einem Arbeitsgang zusammen mit der Montage der Gipsplatten. Bei Leitungsverbünden aus brennbaren Rohren, Aluminium-Verbundrohren und Elektroinstallationsrohren (EIR) erfolgt der Ringspaltverschluss mit dem intumeszierenden Brandschutzsacryl HENSOTHERM® 7 KS viskos aus der Kartusche. Die Verlegung in Reihe mit Nullabstand und Schrägdurchführungen sind möglich.
Nach OIB Verwendungsgrundsatz Nr. 095.4-001/06-012 können zudem Lüftungsleitungen (Wickelfalzrohre) bis 160 mm Durchmesser mit dem intumeszierenden Feuerschutzabschluss HENSOTHERM® FLI90 und optionaler HENSOTHERM® KRS Kaltrauchsperre oder gemäß OIB Verwendungsgrundsatz Nr. 095.4-001/06-008 mit der HENSOTHERM® FLI-VE mit mechanischem Verschlusselement abgeschottet werden.
Produktvorteile:
- Feuerwiderstand geprüft nach EN 1366-3 bis EI 120
- Verschiedene Trockenbau-Schachtwandkonstruktionen ≥ 90 mm, Porenbeton ≥ 70 mm
- Montage möglich bei Platzmangel und eingeschränktem Zugang von einer Seite
- Verlegung von Leitungen im Nullabstand und direkt auf dem Boden möglich
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Ausschreibungstext
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® 7 KS
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® 7 KS Gewebe
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® RM
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.