Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Alles rund ums Fahrwerk und Spureinstellung
Alles rund ums Fahrwerk
Alles rund ums Fahrwerk

Achsvermessung und Spureinstellung

Nach einer Reparatur am Fahrwerk oder der Lenkung müssen Achse und Fahrwerk neu vermessen werden. Dazu stehen Ihnen unsere modernen Achsvermessungsanlagen für PKWs und Nutzfahrzeuge zur Verfügung. Wir sind der einzige Händler des Weltmarktführers 'Hunter' in Österreich, welcher die innovativsten Geräte die es am Markt gibt, herstellt.

Um Ihnen das Handling von festsitzenden Verschraubungen oder Bauteilen zu erleichtern, bieten wir Ihnen Induktionsheizgeräte an.

Unser Sortiment reicht von Einsteigergeräten bis hin zu Premiumprodukten. Vereinbaren Sie hier ein kostenloses Beratungsgespräch und erfahren Sie mehr.


Unser Sortiment im Bereich Achsvermessung:

Moderne und innovative Achsvermessungsanlage

Achsmessanlagen

Zur richtigen Wartung und Einstellung des Fahrwerks benötigen Sie ein verlässliches Achsmesssystem. Bei uns erhalten Sie unter anderem Achsvermessungsanlagen des Weltmarktführers 'Hunter Engineering'. Damit haben Sie vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Nutzung und Montage in Ihrer Werkstatt. Zusätzlich steigern Sie mit dem innovativen Quick-Check-Verfahren Ihre Produktivität, denn Sie erhalten die Ergebnisse innerhalb von 90 Sekunden. Für den perfekten Einsatz der Achsvermessungssysteme kombinieren Sie diese mit unseren hochwertigen Hebebühnen.

 


Stationäres Induktionsheizgerät mit Wasserkühlung

Induktionsheizgeräte

Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrer Werkstatt mit unseren leistungsstarken Induktionsheizgeräten mit Wasserkühlung. Lösen Sie schnell und sicher festsitzende Schrauben und Bauteile oder biegen Sie Bleche und Stangen. Die Modelle der Induktionsheizgeräte sind mobil und stationär erhältlich.

🛒 Induktionsheizgeräte im Online-Shop

 


 

ACHSMESSANLAGE HAWKEYE ELITE®

Würth ist exklusiver Vertriebspartner der Marke Hunter in Österreich. Hunters HawkEye Elite® ist die leistungsstärkste Achsvermessungsmaschine auf dem heutigen Markt. Sie verwendet vier Präzisionskameras, um die Position und Ausrichtung der an jedem Rad montierten Ziele mit Hilfe des QuickGrip®-Adapters zu messen. Sehen Sie das Produkt im folgendem Video im Einsatz:

Zum Ansehen klicken sie bitte auf Inhalte aktivieren.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin!

 


Unsere Top Produkte im Bereich Achsvermessung:

3D PKW ACHSMESSSYSTEM HAWKEYE ELITE®

mit Quickcheck Verfahren

Schnelles und innovatives Achsmessgerät mit digitaler 3D-Kameratechnik basierend auf neuester Reflektionstechnik.

  • Keine Kabel oder sonstige elektronische Verbindungen zwischen Drehteller und Konsole
  • Standsäule, manueller Lift, Wandmontage, Portalversion, Grubenversion, mobil
  • Das einzigartige 4-Kamerasystem behält die Reflektoren jederzeit im Blick
  • Leichte und schlagfeste Reflektoren die keine Justierung benötigen
  • Keine empfindlichen elektronischen Teile am Rad montiert
  • Ohne Kameralift oder weiteres Zubehör

PREIS: ab 24.900.-

Produktanfrage senden

HAWKEYE ELITE® MIT QUICKCHECK VERFAHREN
Induktionsheizgerät T-4000


INDUKTIONSHEIZGERÄT T-7000

Leistungsstarkes stationäres Induktionsheizgerät

Zeitersparnis und Erhöhung der Sicherheit in der Werkstatt durch den Einsatz von leistungsstarken Induktionsheizgeräten mit Wasserkühlung.

  • Leistung: 5,0 kW
  • Frequenz: 15-30 kHz
  • Anschluss: 400 V
  • Inhalt Kühlflüssigkeit: 20 l
  • Maße: 42 x 42 x 104 cm
  • Gewicht: 83 kg

PREIS: ab 5.247.-

Produktanfrage senden


HUNTER ProAlign® Achsvermessung

Optimiert für Geschwindigkeit und Effizienz

Das Vermessungssystem ProAlign® bietet durch leistungsstarke Software und Bildgebungstechnologie schnelle und effiziente Vermessungsergebnisse.

  • Hochauflösende Kameras
  • QuickGrip®-Adapter
  • Schnelle Vermessungsergebnisse
  • Die digitale Bildgebungstechnologie von HawkEye®

PREIS: ab 16.950.-

Produktanfrage senden

HAWKEYE HS222

Ihr direkter Kontakt

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Werkstatt-Spezialisten beraten und unterstützen Sie gerne!



Unsere Produktsortimente für Ihre Werkstattausrüstung