Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Hebetechnik von Würth
Hebebühnen bis Getriebeheber
Hebebühnen bis Getriebeheber

Hebetechnik

Keine Kfz-Werkstatt kann ohne sie, denn sie gehört als zentrales Arbeitsgerät zur Grundausstattung jedes Kfz-Betriebs - die Hebebühne. Ihr Einsatz ist von Reparatur- bis zu Servicearbeiten vielfältig, deshalb gibt es für die verschiedenen Aufgaben auch unterschiedliche Modelle.

Doch ist nun eine Scherenhebebühne, eine Säulenhebebühne oder doch eine Unterflurhebebühne das Richtige für Sie? Fragen Sie unsere Spezialisten! Diese beraten Sie gerne, unterstützen Sie bei der Auswahl oder konfigurieren die optimale Ausführung für Ihre Hebeanforderungen.


 

Unser Sortiment im Bereich Hebetechnik:

Hebetechnik Zubehör

Zubehör Hebebühnen

Von Beleuchtungen wie LED Bodenlichtpaneele oder Beleuchtungssätze, über Achsheber, Druckluftversorgung, Kabelschutzbrücken bis hin zu Werkzeughalter bieten wir Ihnen diverse Zusatzausstattungen für den optimalen Einsatz Ihrer Hebebühnen an.

 

 

Zubehör Hebetechnik

 

Grubenheber

Unser Sortiment umfasst hängende, auf Laufschienen verfahrbare und am Boden frei verfahrbare Grubenheber. Auf Anfrage bieten unsere Spezialisten Sonderlösungen an, die individuell auf Ihre Prüfgrube abgestimmt werden.

Rangierheber

Unsere hydraulischen Rangierheber sind mit extrem abgeflachten Aufnahmepunkten konstruiert und somit auch für alle Sportwagen und Rennfahrzeuge geeignet. Sie suchen nach einem Rangierheber für LKWs? Dann ist unsere Cargo Serie bestimmt der richtige Rangierheber für Ihre Anforderungen dabei.

>> Rangierheber im Online-Shop   >> Produktdetails

Unterstellböcke

Unser Sortiment beinhaltet manuell verstellbare, schraubbare oder hydropneumatische Modelle für PKWs, Nutz- und Schwerfahrzeuge.

Wagen- und Maschinenheber

Sie finden bei uns eine große Auswahl an Wagen- und Maschinenheber für alle Einsatzbereiche von 3 bis 50 Tonnen Traglast.

Getriebeheber

Die hydraulischen Getriebeheber von Würth sind sowohl als Modelle für PKWs, als auch für LKWs erhältlich.

Radheber

Die ergonomischen Radheber sind die ideale Lösung für Arbeiten mit großdimensionierten Rädern von PKWs, Transportern und Allradfahrzeugen.

Radmontagegerät

Die Radmontageräte erleichtern Ihnen die Montage und Demontage aller großen Räder an LKWs, Bussen, Traktoren und Baumaschinen.

Werkstattkräne

Unsere Werkstattkräne überzeugen durch ihre massive, aber schlanke Bauweise und durch die langen Reichweiten.

Hebebühnenwartung

 

>> Was Sie über Hebebühnen wissen sollten:

Damit Sie lange, sicher und vor allem zuverlässig mit Ihrer Hebebühne arbeiten können, ist eine regelmäßige Wartung notwendig. Lesen Sie in unserem Blogbeitrag, wie Sie dabei am besten vorgehen.

>> Hier kommen Sie zum Beitrag

 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin!

Unsere Top Produkte im Bereich Hebetechnik:

4-SÄULEN-HEBEBÜHNE

Ermöglicht das Heben kleiner und großer Fahrzeuge.

  • Tragkraft: 3.500 - 5.000 kg
  • 3-stufiges Sicherheitssystem: Sicherheitsvorrichtungen blockieren die Bühne bei Seilbruch oder einem Lockern der Seile
  • Beim Absenken entriegeln die Stützriegel automatisch
  • Rückschlagventil im Falle eines Versagens der Hydraulik sowie ein Sicherheitsventil
  • Ausgestattet mit schmaler Grundplatte
  • Steuerspannung 24 V

PREIS: ab 14.439.-

Produktanfrage senden

4 Säulen Hebebühne 403/ CSAI
2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 199 GAMMA


2-SÄULEN-HEBEBÜHNE 199 GAMMA

Der Premium-Allrounder ist einsetzbar vom Kleinwagen bis zum mittelgroßen Transporter.

  • Tragkraft: 3.500 kg
  • Säulenhöhe: 2.560 mm
  • Hubhöhe: 1.945 mm
  • Durchfahrbreite: 2.650 mm
  • Motorleistung: 2x 2,6 kW
  • Gewicht: 820 kg
  • sofort verfügbar

PREIS: ab 5.019.-

Produktanfrage senden


X-LINE – DIE HEBEBÜHNEN-REVOLUTION

Wählen Sie aus insgesamt 14 Modellvarianten.

Die neue X-Line Serie kombiniert alle Vorteile einer herkömmlichen Scherenhebebühne mit jener eine 4-Säulenbühne.

  • Tragkraft: 5.500 kg
  • Tragkraft Zusatzhub: 4.000 kg
  • Hubhöhe:1.800 / 1.850 mm
  • Zusatzhub Hubhöhe: 400 mm
  • Leistung:4 kW

PREIS: ab 27.499.-

Produktanfrage senden

X-Line Hebebühne

Ihr direkter Kontakt

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Werkstatt-Spezialisten beraten und unterstützen Sie gerne!



Unsere Produktsortimente für Ihre Werkstattausrüstung