Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Pressen, fräsen, schleifen, schweißen
Pressen, fräsen, schleifen, schweißen
Pressen, fräsen, schleifen, schweißen

Metallbearbeitung

Metallbearbeitung wie fräsen, schleifen oder schweißen gehören zu den täglichen Arbeiten in Ihrer Werkstatt? Dann ist die Verwendung von qualitativ hochwertigen Werkzeugen und Maschinen eine Voraussetzung für Sie. Mehr zu unserem Produktsortiment rund um das Thema Metallbearbeitung, das von Werkstattpressen über Metall-Sägemaschinen bis hin zu CNC Bearbeitungszentren reicht, finden Sie hier. Sie möchten mehr dazu erfahren? Vereinbaren Sie hier einen kostenlosen Beratungstermin mit unseren Spezialisten.


 

Unser Sortiment im Bereich Metallbearbeitung:

CNC BEARBEITUNGSZENTRUM Ein CNC Bearbeitungszentrum ist eine Werkzeugmaschine, die sich für die Komplettbearbeitung eignet, also die Funktionen von Drehmaschine, Fräsmaschine und Bohrmaschine umfasst. Wir bieten ein perfekt vorkonfiguriertes CNC-System für Standardmaschinen, optimal geeignet als Einstiegslösung. Eine einfache Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung, aber auch eine optimale Kostenposition bilden die Basis dieser CNC-Einstiegsmaschine.

CNC BEARBEITUNGSZENTRUM

Ein CNC Bearbeitungszentrum ist eine Werkzeugmaschine, die sich für die Komplettbearbeitung eignet, also die Funktionen von Drehmaschine, Fräsmaschine und Bohrmaschine umfasst. Wir bieten ein perfekt vorkonfiguriertes CNC-System für Standardmaschinen, optimal geeignet als Einstiegslösung. Eine einfache Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung, aber auch eine optimale Kostenposition bilden die Basis dieser CNC-Einstiegsmaschine.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin!

Unsere Top Produkte im Bereich Metallbearbeitung:

 

WERKSTATTPRESSE 154

Handhydraulisch

  • Druckkraft: 10 t
  • Abmessungen: 910 x 1.900 x 500 mm
  • Zubehör: Prismenplatten, V-Blöcke (Paar)
  • Dorn- und Hülsensätze zum Auspressen von Kugellagern auf Anfrage

PREIS: ab 869.-

Produktanfrage senden

Werkstattpresse 154
WERKSTATTPRESSE P30/SAP


WERKSTATTPRESSE P30/SAP

Fußhydraulisch

  • Ausführung mit Fußpumpe
  • Druckkraft: 30 t
  • Abmessungen: 1.300 x 2.000 x 600 mm
  • Dorn- und Hülsensätze zum Auspressen von Kugellagern auf Anfrage
  • Zubehör: Prismenplatten, V-Blöcke (Paar)

PREIS: ab 2.139.-

Produktanfrage senden

Ihr direkter Kontakt

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Werkstatt-Spezialisten beraten und unterstützen Sie gerne!



Unsere Produktsortimente für Ihre Werkstattausrüstung