Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Gefahrstoffmanagement
Sichere Lagerung von Gefahrgut
Sichere Lagerung von Gefahrgut

Gefahrstoffmanagement & Sicherheitstechnik

Verarbeiten oder lagern Sie chemisch-technische Produkte in Ihrem Betrieb? Dann sind Sie mit vielen Anforderungen und Pflichten konfrontiert, um diese sicher und gesetzeskonform zu verwalten. Sowohl die Anwendung als auch die Bereitstellung und Lagerung sind mit großem Aufwand verbunden und setzen ein fundiertes Fachwissen voraus.

Um Ihren damit verbunden Aufwand zu reduzieren, bietet Würth das isi!! online Gefahrstoffmanagement an. Mit diesem online Tool können Sie beispielsweise Sicherheitsdatenblätter verwalten oder über vorgefertigte Betriebsanweisungen verfügen. Erfahren Sie hier noch mehr rund um das Thema isi!! online Gefahrstoffmanagement von Würth!

Unsere Gefahrstoff-Spezialisten verfügen über das aktuellste gefahrstoffrechtliche Fachwissen und unterstützen Sie dabei, dass Ihr Betrieb die Ansprüche in Bezug auf Anwendersicherheit und Umweltschutz erfüllt. Vereinbaren Sie hier einen Beratungstermin.


 

Unser Sortiment im Bereich Gefahrstoffmanagement:

Gasflaschen Sicherheitsschrank und Gasflaschen-Container

Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten und Gasflaschen

Achten Sie in Ihrem Betrieb auf eine sichere und gesetzeskonforme Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten? Die Verordnung brennbarer Flüssigkeiten gibt unter anderem Einteilungen in verschiedene Gefahrenklassen, maximale Lagermengen und Lagerverbote vor. Mit unseren Sicherheitsschränken müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, denn diese erfüllen alle Anforderungen und unsere Spezialisten beraten Sie gerne bei der Auswahl. Übrigens: Unsere typgeprüften Sicherheitsschränke sind der ideale Lagerort für Desinfektionsmittel.
Für die Lagerung von Gasflaschen bieten wir Ihnen Lösungen für den Innen- und Außenbereich an und es stehen Schränke und Gasflaschen-Container zur Auswahl.

 


Batterie-Ladeschrank für maximale Sicherheit bei Akku-Lagerung

Batterielager- und Ladeschrank

Lagern und laden Sie Ihre Akkus und Batterien, die sich bei Fehlfunktionen selbst entzünden können, bei maximaler Sicherheit und nach versicherungsrechtlichen Vorschriften in unseren Batterielagerschränken. Die Schränke sind von außen und innen abgedichtet und schließen im Brandfall selbst. Die Sicherheitsschränke Typ 90 garantieren eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und gelten als feuerbeständig abgetrennter Bereich.

 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin!

Unsere Top Produkte im Bereich Gefahrstoffmanagement:

SICHERHEITSSCHRANK

1-flügelig

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen, Werkstätten und in Räumen deren Ausstattung nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF) entspricht.

  • Maße: außen – 2.080 x 595 x 595 innen – 1.830 x 499 x 446
  • Regalböden Tragkraft je 75 kg
  • Abluftanschluss im Dachbereich
  • Serienmäßiger Erdungsanschluss
  • Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
  • Lochblecheinsatz und Sockel

PREIS: ab 2.099.-

Produktanfrage senden

SICHERHEITSSCHRANK  1-flügelig
SICHERHEITSSCHRANK  2-flügelig


SICHERHEITSSCHRANK

2-flügelig

Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen, Werkstätten und in Räumen deren Ausstattung nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF) entspricht.

  • Maße: außen – 2.080 x 1.195 x 595 innen – 1.830 x 1.099 x 446
  • Be- und Entlüftung aller Schrankebenen
  • Mit Bodenauffangwanne
  • Brandbeständig F 90
  • Leichtgängige Türen
  • 3 Wannenböden

PREIS: ab 2.899.-

Produktanfrage senden


UMLUFTFILTERAUFSATZ

Volumenstrom- und Sättigungsgradüberwachung

  • Schalldruckpegel: 38 dB(A) in 3 m Abstand
  • Maße: 295 x 285 x 500 mm
  • Anschlussstutzen NW 75 mm
  • Gesamtdruck: max. 250 Pa
  • Stromaufnahme: max. 0,5 A
  • Spannung: 230 V / 50 Hz
  • 3-stufiges Filtersystem

PREIS: ab 1.799.-

Produktanfrage senden

UMLUFTFILTERAUFSATZ

Ihr direkter Kontakt

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Werkstatt-Spezialisten beraten und unterstützen Sie gerne!



Unsere Produktsortimente für Ihre Werkstattausrüstung