Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Alles zum Wuchten und Montieren
Alles zum Wuchten und Montieren
Alles zum Wuchten und Montieren

Geräte für professionellen Reifenservice

Zweimal im Jahr ist Hochsaison in jeder KFZ-Werkstätte, denn die Reifen müssen gewechselt werden. Viele Kunden verlassen sich hier auf das komfortable Reifenwechsel-Service Ihrer Werkstatt. Damit das Reifenwechseln auch für Sie eine komfortable Angelegenheit ist, bieten wir Ihnen alles rund um das Reifenservice und beraten Sie gerne bei der Auswahl der für Sie passenden Geräte. Vereinbaren Sie hier einen Termin mit unseren Spezialisten, diese ermitteln gerne bei Ihnen vor Ort die ideale Zusammenstellung der Reifenmontiermaschine, Reifenwuchtmaschine und Reifenwaschanlage für das nächste Reifen bzw. Räderservice.


Unser Sortiment im Bereich Reifenservice:

REIFENMONTAGE ZUBEHÖR Neben den großen Geräten gehört zu einem professionellen Reifenservice auch hochwertiges Zubehör. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Radnabenschleifer, Ventileinziehhebel, Reifenfüller, Reifenschaum und viel mehr.

REIFENMONTAGE ZUBEHÖR

Neben den großen Geräten gehört zu einem professionellen Reifenservice auch hochwertiges Zubehör. In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Radnabenschleifer, Ventileinziehhebel, Reifenfüller, Reifenschaum und viel mehr.

Hebebühnenwartung

Whitepaper: Reifen als Ertragsbringer und Kundenbindungsmaßnahme

In diesem kostenlosen Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit dem Reifengeschäft Zusatzerträge generieren, den Reifenprozess optimieren und wie Sie ein profitables Reifenlagerungs-System errichten können.

>> Whitepaper kostenlos downloaden

 

Whitepaper: Produktivität mit einem Reifenkompetenzcenter steigern

In unserem umfangreichen Whitepaper zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Reifengeschäft zu einem Reifenkompetenzcenter ausbauen können. Das Whitepaper beinhaltet auch eine Berechnung, wie lange es dauert, bis sich Ihre Investition amortisiert.

>> Hier kommen Sie zum Download des Whitepapers

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin!

Unsere Top Produkte im Bereich Reifenservice:

REIFENMONTIERMASCHINE WTM 512

Vollautomatische Montiermaschine mit 2 Hilfsarmen.

Die beiden zusätzlichen Hilfsmontagearme können unabhängig voneinander eingestellt werden und garantieren auch bei Reifen mit harter Reifenflanke ein schnelles und bequemes Reifenmontieren.

  • Felgendurchmesser: 10“ – 27“ Außen-Spannung,12“ – 29“ Innen-Spannung
  • Max. Raddurchmesser: 1.100 mm (43“)
  • Max. Radbreite: 415 mm (16“)
  • Betriebsdruck: 10 bar
  • Drehgeschwindigkeit: 7 - 14 rpm
  • Platzbedarf: B x H x T mm 1.950 x 1.930 x 2.04

PREIS: ab 6.574.-

Produktanfrage senden

Reifenmontiermaschine WTM 512
REIFENMONTAGECENTER TCR1 REVOLUTION


REIFENMONTAGECENTER TCR1 REVOLUTION

Vollautomatische Reifenmontiermaschine – WDK zertifiziert.

Zum Montieren und Demontieren von PKW Reifen von 12 – 30“ Felgendurchmesser und einer max. Felgenbreite bis 15“. Abmessung: 1.272 x 1.994 mm

  • Bearbeitung von extrem Niederquerschnitts- oder Selbsttragenden-Reifen wird erleichtert und beschleunigt
  • Kein Montagehebel, 22“ TouchScreen
  • Geschwindigkeit: Variabel bis 15 U/min, Drehmoment: 1.186 Nm
  • „Walkaway“ Funktion: Vollautomatische Reifendemontage. Bediener kann sich während der Demontage weiter um den Auswuchtvorgang kümmern. Die Gesamtarbeitszeit für 4 Räder wird um bis zu 25 % gekürzt!

PREIS: ab 49.950.-

Produktanfrage senden


WB 295 RADWUCHTMASCHINE

Automatischer Messarm zur Messung von Abstand und Durchmesser von Felgen bis 28“.

  • Innovative Zange zum Halten der Klebegewichte
  • Virtual Sonar für eine 3D-Radmessung
  • AutoAdaptive Mode - Neues System zur Neuberechnung der Toleranzen
  • 17” Bildschirm mit Touch-System
  • Elektrische Bremse für Radblockierung im Korrekturpunkt
  • 3D Auswuchtmodalität in ALU-S
  • Niedrige Auswuchtgeschwindigkeit

PREIS: ab 2.796.-

Produktanfrage senden

WB 295 RADWUCHTMASCHINE

Ihr direkter Kontakt

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Werkstatt-Spezialisten beraten und unterstützen Sie gerne!



Unsere Produktsortimente für Ihre Werkstattausrüstung