Terminanmeldung: Hebeketten Überprüfung bei uns

Hebekettenprüfung

Kontaktdaten Ansprechpartner:

 

 

Die Prüfprotokolle werden im Anschluss digital zur Verfügung gestellt.

Durch das Anhaken erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Firma Würth Handelsges.m.b.H. mir regelmäßig Informationen zu Produkten und Services per E-Mail zuschickt. Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten - wie in der Datenschutzerklärung beschrieben - zur Zusendung des Newsletters verarbeitet werden. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.

Felder mit * müssen ausgefüllt werden.

Die Anmeldung der Kettenüberprüfung ist verbindlich und der Prüfdienst meldet sich bezüglich Terminvergabe bei Ihnen!

 

Preisliste Kettenüberprüfung für 1 - 4 Strang-Ketten

1 Strang bis 4m Preis/Stück in € Jeder weiterer m
AK1-8 22,- 1,65
AK1-13 28,60 2,20
AK1-22 45,10 2,97
AK1-32 55,- 4,18
2 Strang bis 4m Preis/Stück in € Jeder weiterer m
AK2-8 30,80 1,65
AK2-13 40,70 2,20
AK2-22 64,90 2,97
AK2-32 88,- 4,18
3/4 Strang bis 4m Preis/Stück in € Jeder weiterer m
AK4-8 41,80 1,65
AK4-13 58,30 2,20
AK4-22 90,20 2,97
AK4-32 128,70 4,18
Handhebezeug HHZ-32
Handhebezeug HHZ-60
Handhebezeug HHZ-90
Blechgreifer (BG-3)
Blechgreifer (BG-6)
Blechgreifer (BG-x)
47,30
53,90
68,20
37,40
41,80
73,70
Trägerklemme (TK)
Rollfahrwerk (FW)
Ratschenspanner
Schachtgehänge (Sch-GH)
Permanentmagnet PM-500
Permanentmagnet PM-1000
Permanentmagnet PM-2000
18,70
28,60
11,-
41,80
50,60
58,30
68,20
Zahnstangengew. ZSW-3000
Zahnstangengew. ZSW-5000
Zahnstangengew. ZSW-10000
Zahnstangengew. ZSW-20000
Elektrokettenzug EKZ-1000
Elektrokettenzug EKZ-2000
Elektrokettenzug EKZ-5000
50,60
60,50
81,40
91,30
72,60
85,80
125,40

Weitere Artikel auf Anfrage. Schäkel, Rundschlingen, Hebebänder sowie weitere textile Anschlagmittel werden nach Zeit verrechnet. Fracht wird auftragsbezogen berechnet. Ersatzteile und Reparaturzeiten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Fracht bis 31 kg (Paketdienst): 15,- pro Packstück
über 31 kg (Spedition): 60,- pro Palette
über 500,– Auftragswert: frachtfrei

Die Kosten beinhalten Abholung und Retourtransport. Prüflinge müssen gereinigt und in geeigneter Verpackung bereitgestellt werden.

Alle Preise in Euro exkl. USt.

​ ​