Terminanmeldung: Hebeketten Überprüfung vor Ort

Hebekettenprüfung

Adresse Prüfort:

Kontaktdaten Ansprechpartner:

 

 

Optionale Angaben:

Die Prüfprotokolle werden im Anschluss digital zur Verfügung gestellt.

Durch das Anhaken erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Firma Würth Handelsges.m.b.H. mir regelmäßig Informationen zu Produkten und Services per E-Mail zuschickt. Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten - wie in der Datenschutzerklärung beschrieben - zur Zusendung des Newsletters verarbeitet werden. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.

Felder mit * müssen ausgefüllt werden.

Beachten Sie bitte folgende Rahmenbedingungen für die Überprüfung bei Ihnen vor Ort:

  • Bereitstellung einer Halle bzw. Flugdach (benötigte Größe ca. 5 m x 10 m Höhe 3,5 m)
  • Je nach Hallenboden bitte um Unterlegplane oder Matte, Bodenverschmutzung durch Rostlöser oder Sprühfett ist möglich
  • Bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, Wind und Temperaturen unter 8°) muss eine beheizte und geschlossene Halle zur Verfügung gestellt werden
  • Prüfplatz wird nach Überprüfung wieder besenrein übergeben
  • Uneingeschränkte Arbeitsmöglichkeit muss gegeben sein (kein Prüfplatzwechsel)
  • Bereitstellung der gereinigten Prüflinge zum Prüfort ihrerseits
  • Anschlussmöglichkeit an 400 V Steckdose oder Verlängerungskabel ist notwendig
  • Bereitstellung eines Helfers für die gesamte Zeit ist ebenfalls möglich (Zeitersparnis)
  • Arbeitszeit von 07:00 bis 17:00 Uhr, danach 50 % Überstundenaufschlag / Stunde
  • Stapler/Hallenkran muss vor Ort sein, um die Prüfanlage aus-/einzuladen
  • Die Reparatur erfolgt wirtschaftlich, Kettenbeschädigung > 50 % → Neukette sinnvoller

Stundenpreis: 139,-
Einmalige An- und Abfahrtspauschale: 199,-
Ersatzteile werden gesondert verrechnet nach Bedarf, Mindestauftragswert: 699,- (inkl. An- und Abfahrt)