Drehmomentschlüssel: Überprüfung für maximale Präzision
Nur eine regelmäßige Überprüfung der Drehmomentschlüsseln kann die Genauigkeit gewährleisten. Daher empfehlen wir eine jährliche Überprüfung inklusive Zertifizierung durch die Würth Qualitätssicherung.
So erfolgt die Überprüfung der Drehmomentschlüssel:
- Die Überprüfung dauert ca. eine Woche
- Nach erfolgreicher Überprüfung wird ein Prüfprotokoll nach EN ISO 6789:2017 mit einer Prüfplakette erstellt und retouniert
- Die Lieferung erfolgt frei Haus
Die Prüfungen werden nach dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt. Zwei elektronische Torsions-Prüfgeräte, welche die Bereiche 20 – 500 Nm und 50 – 1.000 Nm abdecken, erlauben in Verbindung mit einer mechanischen Prüfvorrichtung exakte und reproduzierbare Auslösungen der Prüflinge.

Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung?
Wir sind gerne für Sie da!
E-Mail: info@wuerth.at
Telefon: +43 50 8242 0
- Montag bis Donnerstag: 07:00 - 17:30 Uhr
- Freitag: 07:00 - 13:00 Uhr