Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Würth Individuelle Betriebseinrichtung
Bodenmatten
Bodenmatten

Ergonomisch und schützend

Erhöhen Sie die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter mit ergonomischen Anti-Ermüdungsmatten. Die robusten Bodenmatten schonen Gelenke und Rücken und beugen der Ermüdung der Muskulatur vor. Statten Sie Ihren Betrieb auch mit Schmutzfangmatten aus und schützen Sie den Boden bei Schweißarbeiten sowie vor Ölen und Chemikalien.

Gut zu wissen Werkstattmöbel

 

>> Gut zu wissen:

Werden in Ihrem Betrieb viele Tätigkeiten im Stehen verrichtet, sind hochwertige Arbeitsplatzmatten unerlässlich. Je nach Umgebung und Tätigkeit werden unterschiedliche Anforderungen an die Bodenmatten gestellt.

Arbeitsplatzmatten

Die hochwertigen, rutschhemmenden Arbeitsplatzmatten für den Trocken- oder Nassbereich zeichnen sich durch ihre geringe Abnutzung und einer sehr guten Stehergonomie aus. Durch die abgeschrägten Seitenränder wird Stolpergefahr vorgebeugt. Das einfache Modulsystem ermöglicht, einzelne Matten zu einem individuellen flächendeckenden Bodenbelag zusammenzustecken.

Schmutzfangmatten

Die langlebigen Schmutzfangmatten für den Innenbereich bzw. Eingangsbereich sind in Standardabmessungen und als Maßanfertigungen erhältlich. Die Schmutzfangmatten weisen eine hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität auf und sind in zahlreichen Farben verfügbar. Sie halten 200 Wäschen stand und sind mit Ihrem Logo im individuellen Design bedruckbar.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.



 

Unsere Top Produkte im Bereich Bodenmatten

Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil

Für lange Montagestraßen, Schwerindustrie oder Bereiche, wo mit Öl gearbeitet wird, geeignet.

  • Mittelstücke können zu einem Läufer verbunden werden
  • beständig gegen Fette, Öle und Chemikalien
  • temperaturbeständig von −20 °C bis +60 °C
  • rutschfest, langlebig und mit abgeschrägten Seitenrändern

PREIS: ab 120.-

Produktanfrage senden

Arbeitsplatzmatte Yoga Flex Oil
Schmutzfangmatte EAZYCARE Brush


Schmutzfangmatte EAZYCARE Brush

in vielen verschiedenen Abmessungen erhältlich

optimal im Außenbereich einsetzbar

  • für lose und feste Verlegung, mit und ohne Rahmen erhältlich
  • wetterfest: perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee
  • ökonomisch und ökologisch durch die austauschbaren Einlagen
  • Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage

PREIS: ab 765.-

Produktanfrage senden

Gesund und munter...

Anti-Ermüdungsmatten verringern den Druck auf die Füße, entlasten Muskeln und Gelenke, führen zu einer besseren Durchblutung und dadurch zu weniger Müdigkeit. Die rutschhemmende Oberfläche erhöht die Trittsicherheit und somit die Arbeitssicherheit Ihrer Mitarbeiter und minimiert Arbeitsunfälle durch Hinfallen oder Ausrutschen. Unsere Arbeitsplatzmatten sind mit dem DGUV Prüfzeichen der deutschen Unfallversicherung zertifiziert und somit wortwörtlich ausgezeichnete Produkte!


Großes Einsatzspektrum ...

Vor der Beschaffung einer Bodenmatte sollten Sie sich überlegen, ob der Untergrund trocken oder nass ist, Flüssigkeiten zum Einsatz kommen, welche Tätigkeiten darauf verrichtet werden, wie sehr die Matte beansprucht wird und ob sie befahrbar sein soll. Davon hängt z.B. die Wahl des Materials der Bodenmatte ab. Die meisten Matten verfügen über mehrere Eigenschaften gleichzeitig, jedoch gibt es gewisse Anforderungen, die spezielle Kriterien erfüllen müssen. Das sind beispielsweise Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien, statischer Aufladung oder Brandschutz für z.B. Schweißarbeiten.

individuelle Werkstattmöbel von Würth Bodenmatten
individuelle Werkstattmöbel von Würth: Was Sie wissen müssen über Bodenmatten

In Ihrem Wunsch-Design...

Schmutzfangmatten sorgen für einen sauberen und gepflegten Eingangs- oder Innenbereich und schonen Ihren Bodenbelag. Diese Bodenmatten sollten robust und langlebig, rutschfest und pflegeleicht sein. Besonders aufmerksamkeitsstark sind unsere individuell maßangefertigten Schmutzfangmatten, die in der Farbe Ihrer Wahl und in Ihrem Wunsch-Design, beispielsweise mit Ihrem Logo, gestaltet werden können.



 

Ihr direkter Kontakt zur Würth Betriebseinrichtung!

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!