Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Würth Individuelle Betriebseinrichtung
Gefahrgutlagerung
Gefahrgutlagerung

Gefährliche Stoffe sicher lagern

Sorgen Sie für eine sachgemäße Lagerung und ein sicheres Handling von brennbaren Flüssigkeiten, Gasflaschen, Batterien und Akkus im Innen- und Außenbereich. Für Ihren Rundumschutz bieten wir Ihnen Sicherheitsschränke, Auffangwannen, Lagercontainer, Umluftfilter und Abluftventilatoren an. Die jährliche Überprüfung von Gefahrstoffschränken gemäß EN 14470-1 wird durch unsere geschulten Servicetechniker nach Terminvereinbarung durchgeführt.

Gut zu wissen Werkstattmöbel

 

>> Gut zu wissen:

Die sichere und gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrgut stellt Unternehmen vor große Herausforderungen – es gilt die Mitarbeiter, den Betrieb und die Umwelt bestmöglich zu schützen. Die Verantwortung liegt bei der Geschäftsführung, bei der Bereichsleitung oder beim Sicherheitspersonal und kann mit der persönlichen Haftung einhergehen. Mit unseren genormten Umwelt- und Sicherheitsschränken erwerben Sie Rechtssicherheit und die Gewissheit, alle Normen und Gesetze zu erfüllen!

QUARANTÄNECONTAINER Die Transport- und Quarantänewannen bieten eine robuste, mobile Lösung für kontaminiertes oder gefährliches Ladegut, sowie Fahrzeuge. Die Container sind per Rampe befahrbar und wasserdicht. Optional mit Brandabschottungsdecke, feuerfestem Foliendach oder System zur Überwachung inkl. Alarm und Dokumentation.

QUARANTÄNECONTAINER

Die Transport- und Quarantänewannen bieten eine robuste, mobile Lösung für kontaminiertes oder gefährliches Ladegut, sowie Fahrzeuge. Die Container sind per Rampe befahrbar und wasserdicht. Optional mit Brandabschottungsdecke, feuerfestem Foliendach oder System zur Überwachung inkl. Alarm und Dokumentation.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.



 

Unsere Top Produkte im Bereich Gefahrgutlagerung:

Battery Station XL

1194 x 612 x 2085 mm, 540 kg

Zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen Akkus

  • Typ 90, Tür schließt im Brandfall selbsttätig
  • patentierter Backdraftverschluß nach Innenbrand
  • optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
  • auf Sicherheit geprüft, Prüfsiegel vorhanden

PREIS: ab 11.500.-

Produktanfrage senden

Battery Station XL
Umweltschrank


Umweltschrank

92 x 50 x 195 cm

für Kleingebinde mit wassergefährdenden Stoffen

  • 2 Türen, 4 verzinkte Wannen
  • 3 x 20 Liter + 1 x 40 Liter Fassungsvermögen
  • Flügeltüren 180° Öffnung, oben und unten mit Lüftungslöchern
  • nicht zur Lagerung von brennbaren Stoffen geeignet

PREIS: ab 545.-

Produktanfrage senden

Normen und Gesetze ...

Eine der wichtigsten Normen stellt die EN 14470-1 des Arbeitsschutzgesetzes dar. Diese Norm wurde eingeführt, um die Sicherheitsbestimmungen innerhalb der EU-Länder auf einen einheitlichen Stand zu bringen und ist somit verpflichtend. Die Norm EN 14470 gibt unter anderem vor, dass Schranktüren im Brandfall selbstschließend sein müssen oder dass Schränke mit Zu- und Abluftöffnungen ausgestattet sein müssen.


Höchste Brandschutzstufe ...

Brennbare Stoffe wie Chemikalien oder Lithium-Ionen-Batterien sollen in feuerfesten Sicherheitsschränken gelagert werden. Unsere Sicherheitsschränke entsprechen dem Typ 90. Dies ist die höchste Brandschutzstufe, die eine zuverlässige Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten gewährleistet. Das verschafft im Brandfall wertvolle Zeit, das Feuer ohne Explosion oder Verpuffung zu löschen und den Betrieb zu evakuieren.

individuelle Werkstattmöbel von Würth Gefahrgutlagerung
individuelle Werkstattmöbel von Würth: Was Sie wissen müssen zur Gefahrgutlagerung

Jährliche Überprüfung ...

Die Gefahrgutschränke unterliegen der jährlichen Überprüfungspflicht und müssen regelmäßig gewartet werden. Wird dies vernachlässigt, drohen im Ernstfall kein vollständiger Schutz und rechtliche Konsequenzen. Die Vorgehensweise der Überprüfung ist standardmäßig festgelegt und darf nur durch geschultes Personal durchgeführt werden. Gerne bieten wir Ihnen die jährliche Wartung und die anfallenden Serviceleistungen für Ihre sicherheitsrelevanten Schränke an.


Individuelle Lagerung ...

Die Anforderung an die Lagerung hängt von der Art des Gefahrguts ab. Je nachdem, ob es sich um brennbare Stoffe, Akkus, umweltschädliche Stoffe, etc. handelt, werden unterschiedliche Sicherheitsschränke sowie Umluftfilter und Abluftventilatoren benötigt. Außerdem dürfen Stoffe, die miteinander reagieren können, nicht zusammen gelagert werden. Werden größere Mengen gelagert, für die die Kapazität der Sicherheitsschränke nicht ausreicht, werden Sicherheitslagercontainer für eine gesetzeskonforme Lagerung eingesetzt.



 

Ihr direkter Kontakt zur Würth Betriebseinrichtung!

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!