Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Würth Individuelle Betriebseinrichtung Warenmanipulation
Warenmanipulation
Warenmanipulation

Optimaler Transport und Handling

Produkte für den optimalen Lagerfluss: Mit Hebetechnik wie Hubtischen, Hochhubwägen und Krananlagen wird ihre Waren reibungslos angehoben. Zum Transport wählen Sie aus Gabelstaplern oder verschiedensten Transportwägen wie z.B. Karren und Schiebebügelwagen aus. Zur übersichtlichen Aufbewahrung stehen Ihnen Stapelboxen und Behältersysteme zur Verfügung.

Gut zu wissen Werkstattmöbel

 

>> Gut zu wissen:

Transportgeräte und Aufbewahrungsboxen spielen in der Logistik Ihres Betriebs eine wesentliche Rolle. Sie werden vom Büro über die Lagerhalle bis zur Werkstatt und Versandhalle in allen Bereichen eingesetzt und erleichtern und beschleunigen die tägliche Arbeit. Die Transportwägen schonen den Rücken und die Kräfte der Angestellten und so kommt der Arbeitgeber seinen gesetzlichen Verpflichtungen nach, die Mitarbeiter vor zu hohen Belastungen zu schützen.

IBC CONTAINER IBC Container sind optimale Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten aller Art. Für Gefahrgut-Transporte gibt es den IBC Behälter mit UN-Zulassung. Sie bieten ein Volumen von 1.000 l und zeichnen sich durch ihre Wiederverwendbarkeit aus.

IBC CONTAINER

IBC Container sind optimale Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten aller Art. Für Gefahrgut-Transporte gibt es den IBC Behälter mit UN-Zulassung. Sie bieten ein Volumen von 1.000 l und zeichnen sich durch ihre Wiederverwendbarkeit aus.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.



 

Unsere Top Produkte im Bereich Transportmittel

Etagenwagen hoch

1200 x 800 x 1820 mm (BxTxH)

innerbetrieblicher Transport und Warenbereitstellung

  • mit 4 Lagerebenen, erweiterbar mit zusätzlichen Ebenen
  • Tragkraft: 500 kg
  • wahlweise mit rückseitigem Gitter und Gittertüren
  • ebenfalls in ESD Ausführung erhältlich

PREIS: ab 549.-

Produktanfrage senden

Etagenwagen hoch
Reifenkarre


Reifenkarre

leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel

  • für Raddurchmesser 540 – 820 mm
  • Hebelsystem mit Gasdruckfedern
  • großer Schiebebügel mit weichem Kunststoffüberzug
  • Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge

PREIS: ab 279.-

Produktanfrage senden

Unschlagbare Vielfalt ...

Im Bereich des Warentransports treffen Sie auf eine enorm große Auswahl an verschiedenen Geräten – von der Transportkarre bis hin zu Krananlagen. Manche Verwendungszwecke werden erst nach einer maßgeschneiderten individuellen Beratung offenbart. Bestimmte Transportmittel können flexibel erweitert werden, z.B. mit Zwischenböden, zusätzlichen Schubladen, Klemmbrettern oder vielseitigen Stapleranbaugeräten. Für spezielle Branchen und Bereiche bieten wir angepasste Modelle an, beispielsweise ist es im Elektronikbereich wichtig, dass die Wägen nichtleitend sind und sich nicht statisch aufladen können. Bei den stationären Hubtischen sind maßgeschneiderte Lösungen erhältlich. Dazu zählen Scherenhubtische, Verladehubtische, Flachformhubtische, Anlagenhubtische und Sonderhubtische.


Optimiertes Lagern ...

Mit den passenden Lagerboxen holen Sie noch mehr aus der möglichen Lagerfläche heraus. In den passenden Lagerbehältern kann die Ware platzsparend und optimal verstaut werden, wodurch die Auslastung des Lagers erhöht wird. Für große Mengen flüssiger oder rieselfähiger Stoffe bieten sich IBC-Container zur Lagerung und zum Transport an.

individuelle Werkstattmöbel von Würth Transportmittel
individuelle Werkstattmöbel von Würth: Was Sie wissen müssen über Transportmittel

Ergonomisches Arbeiten ...

Wie auch bei vielen anderen Produkten in der Betriebseinrichtung spielt die Ergonomie bei der Auswahl der Transportgeräte eine wesentliche Rolle. Hubtische erleichtern die Arbeit besonders, wenn z.B. Ersatzteile über mehrere Geschosse schnell und schonend transportiert werden sollen. Höhenverstellbare Transportwägen lassen sich problemlos an die Körpergröße der Mitarbeiter einstellen, führen so zu einer besseren Haltung und schonen den Rücken. Für eine sichere Handhabung sorgen rutschfeste Griffe, die besonders bei öligen oder nassen Händen von Vorteil sind. Für einen gefahrlosen Transport ist auf das Gewicht und die Größe des Transportguts zu achten. Die maximale Traglast des Transportgeräts darf nicht überschritten werden und auch die Größe der Ladefläche muss berücksichtigt werden. Außerdem ist auf die allgemeine Qualität der Transportgeräte zu achten. Sie sollten stabil und robust konstruiert sein, um den täglichen Einsatz langfristig zu meistern.



 

Ihr direkter Kontakt zur Würth Betriebseinrichtung!

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!