Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Würth Individuelle Betriebseinrichtung Sicherheitsaustattung
Sicherheitsaustattung
Sicherheitsaustattung

Absperren, sichern, leiten

Sorgen Sie für mehr Sicherheit mit Absperrsystemen und Schutzeinrichtungen. Mit sichtbaren Markierungen und Vorrichtungen wie z.B. Markierbändern und Trenn- und Absperrgittern setzen Sie deutliche Hinweise auf Sperrungen bzw. Verriegelungen. Leitsysteme geben die Wege vor und schützen Ihre Mitarbeiter. Ecken- und Kantenschutz beugen Verletzungen vor und Schranken sorgen für geregelte Zufahrten Ihres Betriebs.

Gut zu wissen Werkstattmöbel

 

>> Gut zu wissen:

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Einrichtung und den ganzen Betrieb mit der geeigneten Arbeitsschutz- und Betriebssicherheitsausrüstung. Dazu zählt unter anderem die Absicherung von scharfen Ecken, Kanten oder Gefahrstellen, Zutrittsbegrenzungen und Sperren, sowie der umweltgerechte Umgang mit Wert- und Gefahrstoffen. Wichtig dabei sind die Einhaltung der gesetzlichen innerbetrieblichen Arbeitnehmer-Schutzmaßnahmen und der Vorschriften der AUVA, die durch die Arbeitsinspektion geprüft werden.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.



 

Unsere Top Produkte im Bereich Sicherheitsausstattung

Gurtpfosten

Gurtlänge 2,3 m

mobiles Absperrband

  • 4-Wege-Gurtsystem
  • für die Außenanwendung geeignet
  • Gurthöhe 5 cm, Gewicht 12 kg
  • Material: Aluminium, Sockel Gusseisen

PREIS: ab 155.-

Produktanfrage senden

Gurtpfosten
Selbstlöschendes Wertstoffsammelgerät


Selbstlöschendes Wertstoffsammelgerät

55 l / 800 x 320 x 320 mm

TÜV geprüft

  • selbstschließende Einwurfklappe und praktische Griffmulden
  • bodenschonender Kantenschutz
  • Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes
  • Verzinktes Stahlblech in antiksilber und silber, Korpus in Edelstahl matt

PREIS: ab 209.-

Produktanfrage senden

Personen schützen...

Kennzeichnen Sie Gehwege, Arbeitsbereiche und Fluchtwege beispielsweise im Lager, um sichere Laufwege vorzugeben. Die Signalfarben schwarz-gelb sind international bekannt und dienen als deutliche Warnung. Mit Ecken- und Kantenschutz aus extra weichem Kunststoff auf Körperhöhe beugen Sie Verletzungen Ihrer Mitarbeiter vor. Zur Entschärfung von Gefahrenquellen im Innen- und Außenbereich finden Sie Verkehrsspiegel in unserem Sortiment.


Betrieb schützen ...

Zum Schutz Ihres Betriebsgeländes stehen Ihnen Sicherheitstechniken in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Mit Absperrpfosten und Schranken können Sie den Zutritt bzw. die Zufahrt für unbefugte Personen unterbinden. Weiters können Baustellen oder bestimmte Arbeitsbereiche gekennzeichnet und abgesperrt werden, um diese abzusichern.

individuelle Werkstattmöbel von Würth Sicherheitsausstattung
individuelle Werkstattmöbel von Würth: Was Sie wissen müssen über Sicherheitsausstattung

Regale schützen ...

Kanten- und Rammschutz vermeiden Sachschäden an Regalen, Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden häufig im Lager, der Logistik und im Maschinenbau eingesetzt, um Sachschäden durch Stapler oder anderen Transportgeräten zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil eines Kanten- und Rammschutzes ergibt sich aus der verlängerten Lebensdauer Ihrer Einrichtung und somit der Kostenreduzierung der Anschaffungskosten, die im Falle von Beschädigungen anfallen würden.



 

Ihr direkter Kontakt zur Würth Betriebseinrichtung!

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!