Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Würth Individuelle Betriebseinrichtung Lagerregale
Lagerregale
Lagerregale

Vielseitige Regalsysteme

Von Palettenregale, über Weitspannregale und Kragarmregale finden Sie hier verschiedenste Regaltypen für Ihre Anforderungen. Die Regale überzeugen nicht nur mit ihrer ansprechenden Optik, sondern auch durch die stabile Bauweise und ihr durchdachtes Stecksystem. Wählen Sie die Abmessungen der Höhe, Breite und Tiefe, sowie die Belastungsklassen passend für Ihr Lager.

Gut zu wissen Werkstattmöbel

 

>> Gut zu wissen:

Bei der Auswahl des richtigen Regalsystems kommt es auf Stabilität und Sicherung, aber auch auf die Optimierung Ihrer Prozesse an. Denn eine gut durchdachte Regalkonstruktion sorgt für mehr Übersicht, einen effizienten Ablauf und dadurch für einen optimalen Workflow Ihrer Logistik. Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten planen Ihr zukünftiges Lagerregal direkt bei Ihnen vor Ort unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Gegebenheiten. Übrigens: Auch die Integration von ORSY-Systemen ist möglich.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.



 

Unsere Top Produkte im Bereich Lagerregale:

Palettenregal SYSTEM "PB-80/ZD"

zur Lagerung von Paletten und Kleinteilen

  • Höhe: 2.898, Tiefe: 1.100, Breite: 2.706 mm
  • Fachlast max. 3.100 kg, Feldlast (bei 120er Traversen) 6.795 kg
  • Lagerkapazität: 18 Europaletten
  • Lagerebenen: Boden + 2 Traversenpaare

PREIS: ab 950.-

Produktanfrage senden

Palettenregal SYSTEM 'PB-80/ZD'
Fachbodenregal


Fachbodenregal

für die Lagerung von Kleinteilen, Ersatzteilen sowie im Archivbereich geeignet

  • Höhen von 2000 - 3000 mm
  • Breiten von 770 - 1170 mm
  • Tiefen von 300 - 800 mm
  • Tragkraft von 60 - 150 kg

PREIS: ab 99.-

Produktanfrage senden

Ausgezeichnet lagern ...

Unsere Regalfertigungen sind nach ISO 9001-2015 zertifiziert. Diese Norm stammt aus dem Qualitätsmanagement und sorgt dafür, dass die Produkte die Kundenerwartungen und behördlichen Anforderungen erfüllen. Außerdem setzen wir auf eine langjährige Partnerschaft mit unseren Lieferanten, wodurch Ersatzteile schnell und einfach verfügbar sind.


Platzsparend lagern ...

Bei der Planung berücksichtigen wir Ihre räumlichen Gegebenheiten und Geh- und Verkehrswege, um den Platz optimal auszunutzen. Auch bestehende Säulen oder Tragarme können in das Regalgerüst integriert werden. Da die meisten Lagerregale aus einem multifunktionalen Stecksystem bestehen, sind sie jederzeit flexibel erweiterbar. So können Sie das Regal Ihren veränderten Bedürfnissen anpassen.

individuelle Werkstattmöbel von Würth Lagerregale
individuelle Werkstattmöbel von Würth: Was Sie wissen müssen über Lagerregale

Sicher lagern ...

Kriterien wie die Bodenbeschaffenheit müssen bereits bei der Planung Ihres neuen Lagerregals berücksichtigt werden, da diese die maximale Tragkraft und die Art der Befestigung beeinflusst. Auch das Verhältnis zwischen Regalhöhe und Regaltiefe ist zu berücksichtigen, da dieses die Standsicherheit des Regals bestimmt. Bei offenen Regalen sollte das Verhältnis ca. 5:1 Höhe zu Tiefe betragen, bei geschlossenen 4:1. Zum Zeitpunkt der Beladung muss auf die Anordnung und Ausrichtung der Produkte, sowie auf die maximale Feld-, bzw. Fachlast geachtet werden. Ist Ihr Regal dann im Einsatz, muss es regelmäßig inspiziert und kontrolliert werden.



 

Ihr direkter Kontakt zur Würth Betriebseinrichtung!

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!