Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Würth Individuelle Betriebseinrichtung Lagerregale
Sonderregale
Sonderregale

Für spezielle Anforderungen

Hier finden Sie für jedes Lagergut die richtige Lagerlösung. Konzipieren Sie Drive-in Regale, bei denen Sie mit dem Stapler ein- oder durchfahren können oder individuelle Kabeltrommelregale in verschiedenen Ausführungen. Außerdem führen wir Archivregale für die Archivierung von Ordnern, sowie Räderregale für die platzsparende Reifen-Lagerung.

Gut zu wissen Werkstattmöbel

 

>> Gut zu wissen:

Für spezielle Lagergüter oder spezielle Anforderungen bieten wir Ihnen verschiedene Sonderregale als besondere Lösung an. Egal ob Ordner, Reifen, Kabeltrommeln oder Fässer, jedes Gut hat seine eigenen Ansprüche an ein Regal.

 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungsstermin!

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende, kein Privatverkauf.



 

Unsere Top Produkte im Bereich Sonderregale:

Reifenlager im 40" Container

Höhe: 2.898, Tiefe: 1.100, Breite: 2.706 mm

zur Lagerung von Radsätzen

  • Fachlast: 300 kg, Feldlast: 5.700 kg
  • in hochwertiger Pulverbeschichtung
  • 2 Regale, 1x 1.806 + 4x 2.406 mm
  • Kapazität: 282 Kompletträder bzw. 70 PKW-Radsätze

PREIS: ab 4.299.-

Produktanfrage senden

Reifenlager im 40' Container
Kabeltrommelregal SYSTEM 'PB-80'


Kabeltrommelregal SYSTEM "PB-80"

Höhe: 2.476, Tiefe: 800, Breite: 906 mm

  • Feldlast (bei 060er Traversen): 4.200 kg
  • Lagerebenen: 3 Kabeltrommeln übereinander
  • Lagerkapazität: 9 Kabeltrommeln
  • Kabeltrommelgewicht: max. 200 kg

PREIS: ab 2.499.-

Produktanfrage senden

Optimal konstruiert ...

Bei der Planung des Regals wird große Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten genommen. Geh- bzw. Verkehrswege werden eingeplant, um für die größtmögliche Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Weiters ist bereits bei der Planung relevant, mit welchem Gerät das Sonderregal später bedient wird – sei es händisch, mit dem Gabelstapler oder einen Hochhubstapler. Die Höhe variiert je nachdem, wie weit Sie zum Regal zufahren bzw. durchfahren möchten.


Perfekt befüllt ...

Auch die Lagerkapazität sollte vor dem Bau des Sonderregals festgelegt werden. Je nachdem was und wie viel Sie lagern möchten, variiert die Regalkonstruktion, die maximale Belastung und die Ausstattung beispielsweise mit Boxen, Kartons oder Kisten. Bei der Lagerung von Fässern müssen zusätzlich passende Auffangwannen integriert werden.

individuelle Werkstattmöbel von Würth Sonderregal
individuelle Werkstattmöbel von Würth: Was Sie wissen müssen über Sonderregale

Sicher überprüft ...

Ist das Regal dann im Einsatz, muss es regelmäßig überprüft werden. Einmal jährlich ist eine Inspektion nach EU-Norm DIN EN 15635 durch eine/n Expert:in erforderlich. Diese/r dokumentiert die fachgerechte Überprüfung mit einer offiziellen Prüfplakette und ausführlichem Protokoll. Im Abschlussgespräch werden falls erforderlich Tipps und Lösungsvorschläge gegeben und im Bedarfsfall wird der Austausch beschädigter Teile in die Wege geleitet. Gerne organisieren wir diese Regalinspektion für Sie! >> Kontaktieren Sie uns zur Vereinbarung einer zertifizierten Regalüberprüfung.



 

Ihr direkter Kontakt zur Würth Betriebseinrichtung!

Egal ob Sie Informationen für ein komplettes Einrichtungsprojekt benötigen oder Interesse an einem konkreten Produkt haben, schicken Sie uns eine Anfrage.

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!

So können Sie uns kontaktieren:

Beratung und Verkauf erfolgt nur an Gewerbetreibende.

Direkt hier Kontaktformular ausfüllen

Unsere Betriebseinrichtungs-Spezialisten Christian & Elmar beraten und unterstützen Sie gerne!