Testen Sie modernste Hunter Maschinen mit unserenWürth Spezialisten – kostenlos und unverbindlich.
Mit der Hunter Roadshow bringt Würth als exklusiver Vertriebspartner von Hunter modernste Werkstatttechnologie direkt zu Ihnen.
Der Demo-Bus tourt von 4. bis 29. Mai durch ganz Österreich und präsentiert Ihnen die Hunter Maschinen Reifenmontagecenter TCR1 Revolution Walkaway und Wuchtmaschine SmartWeight Pro 90 live.
Nutzen Sie die Gelegenheit, die Geräte unter realen Bedingungen zu testen und sich persönlich von den Vorteilen zu überzeugen.
Wann sind wir in Ihrer Region?
- 4. bis 8. Mai 2026
südliches Burgenland, Steiermark, Kärnten, Osttirol
- 11. bis 15. Mai 2026
Niederösterreich, nördliches Burgenland
- 18. bis 22. Mai 2026
westliches Niederösterreich, Oberösterreich
- 25. bis 29. Mai 2026
westliches Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg
Die Anzahl der Termine ist limitiert.
Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Wunschtermin in Ihrer Region.
Jetzt kostenlosen Vorführtermin sichern
Maximale Effizienz bei minimalem Aufwand
- 25 % Zeitersparnis dank Walk-Away Funktion
- kein Montagehebel
- perfekt für Niederquerschnitt- & Runflat-Reifen
- intuitive Steuerung via Joystick, Fußpedal & 22“ Touchscreen
Exakte Ergebnisse, schnelles Arbeiten
- laserbasierte Messung statt ungenauem Sonar
- robuste & einfache Handhabung
- höchste Platzierungsgenauigkeit
Maximale Effizienz bei minimalem Aufwand
- 25 % Zeitersparnis dank Walk-Away Funktion
- kein Montagehebel
- perfekt für Niederquerschnitt- & Runflat-Reifen
- intuitive Steuerung via Joystick, Fußpedal & 22“ Touchscreen
Exakte Ergebnisse, schnelles Arbeiten
- laserbasierte Messung statt ungenauem Sonar
- robuste & einfache Handhabung
- höchste Platzierungsgenauigkeit
Tragen Sie sich ein – unser Spezialist meldet sich zur Terminabstimmung
- Live-Demo direkt in Ihrer Werkstatt
- Persönliche Beratung durch Ihren Würth Spezialisten
- Realistische Anwendung an echten Rädern
- Exklusive Einblicke in modernste Technologie
- Keine Anfahrtswege oder Investitionsrisiken – wir kommen für einen kostenlosen Vorführtermin zu Ihrer Werkstatt
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
