Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E

HENSOTHERM® 7 KS HWD Pad

Innerhalb von Gebäuden, speziell in modernen Wohn- und Bürobauten, verläuft eine Vielzahl von elektrischen Leitungen. Viele Kabelmäntel und -isolierungen sind brennbar und tragen im Brandfall zu einer Ausbreitung des Feuers bei. Zudem kann es zum brennenden Abtropfen der Kabelmäntel und -isolierungen sowie der Freisetzung von toxischen und stark korrosiven Brandgasen kommen, die zu Rauchgasvergiftungen führen oder technische Anlagen und andere Materialien angreifen und in ihrer Funktion beeinträchtigen können.

Das HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E ist ein A2-Glasfilamentgewebe, das auf einer Seite mit intumeszierender HENSOTHERM® 7 KS Brandschutzbeschichtung beschichtet ist. Das HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E ist nach EN 1366-3 für die vorübergehende und dauerhafte Abschottung von elektrischen Leitungen, Elektroinstallationsrohren und Kabeltragkonstruktionen für eine Feuerwiderstanddauer bis 120 Minuten klassifiziert (ETA 22/0125), um die Brandsicherheit von Massivwandkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Versorgungsleitungen versehen sind.

Produktvorteile:

  • Ausführung bei Platzmangel und einseitiger Zugänglichkeit möglich
  • Kein zusätzlicher Laibungsrahmen notwendig
  • Mehrere Ausführungsvarianten in Wand und Decke
  • Öl- und Benzinresistent

Unterlagen zum System:
ETA
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® 7 KS Gewebe