HENSOTHERM® 7 KS viskos
HENSOTHERM® 7 KS viskos wird als Abschottung für Rohre eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre (brennbar und nichtbrennbar), Kabel, Kabelbündel oder
EIR / Flexrohre (mit und ohne Kabel) versehen sind. Der Ringspaltverschluss erfolgt mit der intumeszierenden Brandschutzmasse HENSOTHERM® 7 KS viskos aus der Kartusche.
Produktvorteile:
- Montage in Abhängigkeit der Anwendung auch ohne Mineralwolle möglich
- EIR / Flexrohre in Reihe mit Nullabstand
- Brennbare Rohre sind bis DN 110 mm über die ETA abgedeckt
- Einfache Ausführung und schnelle Montage
Unterlagen zum System:
ETA
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® 7 KS
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
