HENSOTHERM® Acrylic
HENSOMASTIK® Acrylic ist ein gebrauchsfertiger, flexibler, weißer Acryldichtstoff (Brandschutzacrylat), der speziell für eine ausgezeichnete Feuerbeständigkeit und gute akustische Dämmung entwickelt wurde.
HENSOMASTIK® Acrylic wird zur Abschottung von Metallrohren, brennbaren Rohren und Aluverbundrohren sowie elektrischen Leitungen verwendet, um die Feuerbeständigkeit von Leicht- und Massivbau Wandkonstruktionen sowie Massivdecken wiederherzustellen, die mit Öffnungen für die Durchführung von Versorgungsleitungen versehen wurden. Einseitige und beidseitige Schottkonstruktionen sind möglich.
Brandschutzabschottungen von Einzeldurchführungen mit HENSOMASTIK® Acrylic wurden nach EN 1366-3 mit einer Feuerwiderstandsklasse bis EI 120 geprüft (siehe ETA 22/0654).
Produktvorteile:
- Einseitige Schottkonstruktionen bis EI 120 in Massivwänden- und Decken
- Hinterfüllung mit Steinwolle optional
- Auch für Abschottungen in Fugen verwendbar
- Hohe Schalldämmung (Rw,max = 66 dB, ISO 717-1)
- Dauerelastisch für Bewegungsaufnahme (max. Verformung 14%, ISO 8339)
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOMASTIK® Acrylic
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.