C-FORM Brandschutzaussparung
Die neue C-FORM Brandschutzaussparung von Hensel ist eine aus Beton im 3D-Druckverfahren hergestellte Fertigschalung mit integrierter Brandschutzabschottung. Alle nach EN zugelassenen HENSOTHERM® und HENSOMASTIK® Brandschutzsysteme für den Bau von Brandschutzabschottungen mit European Technical Assessment (ETA) oder allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) mit 2 x 50 mm oder 1 x 60 mm Mineralfaserplatten von Hensel können vorinstalliert werden. Durch Fertigschalungen mit bereits integrierten Brandschutzsystemen kann der Bauherr sehr früh in der Bauphase Anforderungen für benötigte Brandschutzschotts berücksichtigen, z. B. einzuhaltende Mindestabstände, die Auswahl der später zu verwendenden Produktsysteme steuern und bereits beim Betonieren der Rohdecke den Brandschutz zwischen Gebäudeabschnitten und Etagen sicherstellen.
Die passgenaue Vorfertigung der Ausschalelemente und die fachgerechte Ausführung der vorinstallierten Brandschutzabschottungen reduzieren dabei Arbeitszeit und Kosten für Zuschnitt und Montage, den Abfall auf der Baustelle durch Wegfall von Schalholz, -tafeln und Absturzsicherungen. Zudem werden Fehler bei der Vermessung der Aussparung oder Installation der Abschottung vermieden.
Bei Verwendung eines Zwei-Platten-Weichschotts mit 2 x 50 mm Mineralfaserplatten auf Stoß installiert ist keine Absturzsicherung notwendig. Hierzu wurden Prüfungen zur Gebrauchssicherheit an einem Weichschott der Größe 1000 mm x 600 mm x 100 mm in Anlehnung an EOTA TR 001, Anhang A. 3 erfolgreich durchgeführt.
Die mit HENSOMASTIK® 5 KS Farbe/viskos beschichteten Mineralfaserplatten werden kraftschlüssig in die C-FORM Brandschutzaussparung eingepasst und versiegelt. HENSOMASTIK® 5 KS Farbe ist eine nach DIN 1048 wasserundurchlässige Brandschutzbeschichtung, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. HENSOMASTIK® 5 KS Farbe ist zudem lösemittelfrei, APEO-, halogen-, borat- und weichmacherfrei, Öl- und benzinresistent sowie Wetterfest/UV-beständig nach DIN 53 384 und nach Durchtrocknung temperaturbeständig bis -40 °C.
Produktvorteile:
- Brandschutz bereits früh in der Bauphase adressiert und sichergestellt
- Passgenaue Lieferung der Elemente direkt auf die Baustelle
- Aufwändige Ausschalung von Bauteilöffnungen entfällt
- Trittsicher bei Verwendung eines Zwei-Platten-Weichschotts, keine Absturzsicherung notwendig
Unterlagen zum System:
Ausschreibungstext
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOMASTIK® 5 KS
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.