HENSOTHERM® Einzelleitung
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 ist ein intumeszierendes Brandschutzgewebe und wird als Endlos-Rohrmanschette eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für Rohre (brennbar und nichtbrennbar), Kabel und Kabelbündel in EIR / Flexrohren versehen sind. Es können brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen mit Synthesekautschuk in Massivdecken > 150 mm und Massivwänden sowie leichten Trennwänden > 100 mm bis zu einer Feuerwiderstandsklasse von EI 240 abgeschottet werden.
Der Bauteilverschluss der Rohre (Ringspalt) erfolgt in Abhängigkeit des Rohrtyps mittels HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 und HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel in der Kartusche). Alternativ kann der Ringspalt mit Gipsmörtel oder Mörtel (A1) verfüllt werden.
Produktvorteile:
- Flexrohre mit und ohne Belegung
- Abschottung von Einzelrohrdurchführungen mit brennbaren und nichtbrennbaren Rohren
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 240
- Einfache Ausführung und schnelle Montage
- Montage in Abhängigkeit der Anwendung auch ohne Mineralwolle möglich
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Ausschreibungstext
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOMASTIK® 5 KS
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® 7 KS Gewebe
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.