HENSOTHERM® EM Endlosmanschette
Die modularen Endlosmanschetten bieten innovative Brandschutzlösungen für sichere Brandabschottungen von Einzeldurchführungen und gemischten Mehrfachdurchführungen von brennbaren, Aluminiumverbund- und Elektro-Installationsrohren (EIR) oder Rohren mit brennbarer Isolierung. Entwickelt für massive Wand- oder Deckenkonstruktionen, Bauteile aus Massivholz oder kreuzverleimten Brettsperrholz (CLT) sowie Trockenbauwände, bietet die HENSOTHERM® EM optimale Anpassungsfähigkeit für komplexe Installationen und Sonderlösungen – von der OMEGA- oder U-Anwendung über Rohrbögen, schräg verlaufende Rohre und Rohre mit geringem Wandabstand bis hin zu Leitungsverbünden in Reihe oder unregelmäßigen Formen.
Produktvorteile:
- Einfache Montage – kein Zuschneiden oder Abmessen von Materialbahnen
- Module sind direkt einsatzbereit und einfach zu verbinden
- Geeignet für Sonderlösungen (OMEGA- oder U-Anwendung, Schrägdurchführung)
- Rostfreies, flexibles Edelstahlgehäuse für Stabilität und dauerhaften Schutz
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.