HENSOTHERM® FLI-VE
Die nach OIB-Verwendungsgrundsatz Nr. 095.4-001/06-008 als Feuerschutzabschluss mit mechanischem Verschlusselement bis FLI-VE(ho + ve) 90 geprüfte HENSOTHERM® FLI-VE wird als automatisch schließende mechanische Absperreinrichtung zur Verhinderung einer Brand- und Rauchübertragung in nichtbrennbaren Lüftungsrohren aus Metall (Wickelfalzrohre) verwendet. Die Kombination mit einer HENSOTHERM® KRS (Kaltrauchsperre) ist möglich.
Die selbstschließende HENSOTHERM® FLI-VE ist wartungsfrei und in Zu- und Abluftsystemen in leichten Trockenbau- und Massivwänden, einseitig beplankten Schachtwänden sowie in Massivbau- und Holzdecken (Massivholz, CLT oder DiagonalDübelholz®) oder verbaut in einem HENSOMASTIK® Weichschott 2 x 50 mm einsetzbar.
Produktvorteile:
- Flexibel durch geringe Aufbauhöhe
- Ringspaltverschluss nach HENSOMASTIK® 5 KS SP oder Gipsspachtel, in Holzdecken mit HENSOMASTIK® Acrylic
- Feuerwiderstandsklasse FLI-VE (ho + ve) 90
- Einfach zu installierende, kostengünstige Lösung
Unterlagen zum System:
Ausschreibungstext
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.