HENSOMASTIK® Kombischott EI90 / EI120
Effizientes Abschottungssystem für Wand- und Deckendurchführungen von Metall- und Kunststoffrohren sowie elektrischen Leitungen zur Wiederherstellung der Brandschutzklassifizierung.
Produktvorteile:
- 2-lagige Mineralfaserplatten (> 50 mm) mit beidseitiger Beschichtung
- Lösemittel-, APEO-, halogen-, borat- und weichmacherfrei
- Wasserundurchlässig (DIN 1048), öl- und benzinresistent
- UV- und witterungsbeständig (DIN 53 384)
- Temperaturbeständig bis -40 °C nach Trocknung
- Alterungsbeständig, mechanisch stabil, flexibel auch bei starker Schichtdicke
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Ausschreibungstexte
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
