HENSOTHERM® M2000 Mörtelschott

Das HENSOTHERM® M 2000 Mörtelschott ist ein Kombi-Hartschottsystem hergestellt aus dem Brandschutzmörtel HENSOTHERM® M 2000 für Kabel- und Rohrabschottungen in Wänden und Decken.
HENSOTHERM® M 2000 wird als Abschottung eingesetzt, um die Brandsicherheit von massiven Wand- und Deckenkonstruktionen wiederherzustellen, die mit Öffnungen für brennbare und nichtbrennbare Rohre, Kabel und Kabelbündel in EIR / Flexrohren versehen sind. Der Bauteilverschluss erfolgt mit dem Kombimörtel HENSOTHERM® M 2000.
Produktvorteile:
- Hervorragened geeignet zum Pumpen, Verpressen und für die Handverarbeitung
- Mineralfaserplatte als Schalung kann im Schott verbleiben
- MG II Branschutzmörtel
- Endlosmanschette innenliegend mit HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 125
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Ausschreibungstext
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® Service Transit
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® 7 KS Gewebe
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® RM
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.