HENSOTHERM® Service Transit
Der HENSOTHERM® Service Transit ist eine einfach zu installierende, vormontierte Brandabschottung zur Wiederherstellung der Feuerwiderstandsfähigkeit von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken, die von Kabeln und PVC-Elektroinstallationsrohren durchdrungen werden. Er ist ebenso verwendbar als Übergangslösung in der Bauphase oder Leer-/Reserveschott für spätere Einbauten.
Der HENSOTHERM® Service Transit besteht aus einem hochdichten, rissfesten Kunststoffrohr, das eine intumeszierende Auskleidung aus HENSOTHERM® 7 KS Gewebe auf Graphitbasis enthält, die sich bei Erwärmung ausdehnt, um Hohlräume um hindurchgeführte Kabel und Rohre abzuschotten. Zusätzlich verhindert ein in der Mitte des Durchgangs platzierter Keramikwollestopfen den Durchtritt von kaltem Rauch und Gasen.
Schnelle Installation ohne Ringspaltverschluss und Beschichtung der Kabel! Der HENSOTHERM® Service Transit kann passgenau in Beton, Mauerwerk oder Trockenbauwände eingeschoben werden. Alternativ kann die Ringspaltverfüllung mit HENSOMASTIK® Acrylic erfolgen.
Produktvorteile:
- Keine zusätzliche Beschichtung der Kabel erforderlich
- Schnelle Nachbelegung
- Einfache und wirtschaftliche Lösung
- Wartungsfrei
Unterlagen zum System:
ETA
Leistungserklärung
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOTHERM® Service Transit
Umwelt-Produktdeklaration (EPD) - HENSOMASTIK® Acrylic
Die Würth Handelsges.m.b.H. erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.