Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende  
Photovoltaik
Photovoltaikbefestigungssysteme

Ob Flachdach oder Schrägdach, wir haben immer das passende Befestigungssystem für eine einfache Montage Ihrer Photovoltaik-Anlagen

Photovoltaikbefestigungssysteme

Ob Flachdach oder Schrägdach, wir haben immer das passende Befestigungssystem für eine einfache Montage Ihrer Photovoltaik-Anlagen

Effizient und verlässlich

Unsere Befestigungssysteme für Photovoltaikanlagen

Die geeignete Befestigungslösung variiert je nach Art der Photovoltaik-Anlage und der Art der Dacheindeckung. Unsere Unterkonstruktionen ermöglichen eine easy-to-go Montage von PV-Anlagen, unabhängig davon, ob es sich um ein geneigtes oder flaches Dach handelt. Neben maßgeschneiderten Produkten stehen Ihnen unsere Experten mit ihrem Fachwissen zur Verfügung, um Ihre Solarprojekte zu planen und umzusetzen.

Montage PV
Schnell montiert

Dank der vorkonfektionierten Anlieferung aller Systemkomponenten durch die innovative Klick-Montage verringert sich die Montagezeit erheblich.

Flexible PV
Höchste Flexibilität

Mittel- und Endklemmen sowie Dachhaken sind höhenverstellbar und bieten damit eine hohe Flexibilität bei der Montage.

Langlebige PV
Besonders langlebig

Alle Systemkomponenten sind aus hochwertigem und besonders korrosionsbeständigem Aluminium oder Edelstahl A2 gefertigt.

Entdecken Sie unsere ZEBRA® Solarbefestigungssysteme

Passend zur Dachausführung.

Schrägdach
Schrägdach
Flachdach mit Anbindung an Unterkonstruktion
Flachdach
Mit Anbindung an die Unterkonstruktion
Flachdach mit Ballastierung
Flachdach
Mit Ballastierung
Solarbefestigungssystem Zebra®

Schrägdach

Zebra Schrägdach PV System

Seit über 10 Jahren in bewährter ZEBRA®-Qualität

  • 3fach verstellbare Alu-Dachhaken
  • Schnelle Montage
  • Flexible Montagemöglichkeiten
  • Montagelösungen für die gängigsten Schrägdacharten
  • Vorkonfektionierte Komponenten
  • Kostenloses Berechnungstool

Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unserer Broschüre:

Das Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach ist geeignet für folgende Dacheindeckungen:

  • Dachziegel
  • Betondachsteinen
  • Biberschwanzziegel
  • Schiefer
  • Trapezblech
  • Wellblech
  • Sandwicheindeckung
  • Wellfaserzementplatten
Solarbefestigungssystem Zebra®

Flachdach (mit Anbindung an die Unterkonstruktion)

ZEBRA Flachdach PV System
  • Variable Aufständerungsdreiecke – verstellbar von 10°- 45° in 5° Schritten
  • Komplett vormontierte Aufständerungsdreiecke - diese können ohne weitere Vorarbeiten verwendet werden

Alle Artikel unserer Solarbefestigungssysteme finden Sie in unserer Broschüre:

Aerodynamisches System

Flachdach (mit Ballastierung)

Aerodynamisches PV-Befestigungs System
  • Besonders leicht
  • Schnelles und kostengünstiger Auf- und Abbau des Systems

Weitere Informationen zum Aerodynamischen System finden Sie in unserer Broschüre:

Kostenlose Bemessungssoftware

Für unsere Solarbefestigungssysteme

Würth Technical Software

So nutzen Sie die Software:

  • Die Bemessungssoftware Solar ist Bestandteil der Würth Technical Software II.
  • Laden Sie die Software herunter. Sie erhalten diese in Form einer ZIP-Datei.
  • Nun können Sie die Software installieren und haben Zugriff auf die Berechnungsmodule für Solaranlagen.

Geeignet für:

  • Solarbefestigungssystem ZEBRA® Schrägdach
  • Solarbefestigungssystem ZEBRA® Aufständerung

Sie bevorzugen direkte Beratung?

Ganz einfach über unsere Formulare.

Nach der Auswahl der Photovoltaik-Module liegt der Fokus darauf, wie sie sicher auf der spezifischen Dachkonstruktion montiert werden können und welche Rolle die Dacheindeckung dabei spielt. Bei Schrägdächern oder Aufständerungen sind spezielle Aspekte bei der Montage der Module und der Unterkonstruktion zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt:

  • Einfach, schnell, papierlos am PC, Tablet oder Smartphone
  • Automatische Empfangsbestätigung
  • Dateien direkt beifügen

PV-Module flach verlegen bei einer Dacheindeckung mit:

PV-Module aufständern bei einer Dacheindeckung mit:


PV-Module für ein aerodynamisches Flachdachsystem:

Downloads